カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
    • ギヤードモーター(4)
絞り込み
出力(kW)
  • 0.4(1)
  • 0.75(2)
  • 1.5(2)
  • 2.2(3)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
減速比
  • 15
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 120(4)
  • 160(3)
  • 200(3)
  • 270(3)
  • 360(3)
  • 450(3)
  • 540(3)
  • 1200(6)
定格電圧(V)
  • AC200/220(3)
  • AC200(1)
電源
  • 三相(4)
取付方式
  • フランジ取付(3)
  • 脚取付(3)
安全率
  • 1.4(2)
1.4
ブランド
  • 三菱電機(4)
三菱電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-d」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-Dシリーズ三菱電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸三菱電機
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
電圧(V)200相数三相
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)三菱電機
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
sgm-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sgm-1