カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • ギヤードモーター(3)
絞り込み
出力(kW)
  • 0.4
  • 0.75(4)
  • 1.5(4)
  • 2.2(4)
  • 3.7(4)
  • 5.5(2)
  • 7.5(2)
減速比
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 1200(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220(3)
電源
  • 三相(3)
取付方式
  • フランジ取付(3)
  • 脚取付(3)
安全率
  • 1.4(1)
1.4
ブランド
  • 三菱電機(3)
三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-d」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-Dシリーズ三菱電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-D 屋外 三菱電機ギヤードモータ GM-D 屋外三菱電機
58,980税込64,878
1個
40日以内出荷
付属品軸端キー減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)出力(kW)0.4取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)極数4P周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMブレーキ形式直流スプリング制動潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)相数三相塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-D 倍電圧 三菱電機ギヤードモータ GM-D 倍電圧三菱電機
59,980税込65,978
1個
40日以内出荷
付属品軸端キー減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)出力(kW)0.4取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)極数4P周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMブレーキ形式直流スプリング制動潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)相数三相塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
sgm-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sgm-1