カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • ギヤードモーター(3)
絞り込み
出力(kW)
  • 0.2
  • 0.1(3)
  • 0.4(3)
ブランド
  • 三菱電機(3)
減速比
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 160(2)
  • 200(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220(3)
  • AC100(1)
電源
  • 三相(3)
  • 単相(1)
取付方式
  • フランジ取付(2)
  • 脚取付(1)
フランジ取付・脚取付
安全率
  • 1.0(3)
1.0
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-sf」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
  • ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SBシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷から102日以内出荷
    付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
  • GM-S形 ギヤードモータ フランジ形・屋外 ブレーキ付 三菱電機

    GM-S形 ギヤードモータ フランジ形・屋外 ブレーキ付

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    12日以内出荷から43日以内出荷
関連キーワード
zm-sa特集