カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- ギヤードモーター(3)
絞り込み
出力(kW)
- 0.75(3)
- 1.5(3)
- 2.2(3)
ブランド
- 三菱電機(3)
定格電圧(V)
- AC200/220(2)
- AC200(1)
減速比
- 60
- 3(3)
- 5(4)
- 10(4)
- 15(4)
- 20(3)
- 25(4)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 120(3)
- 160(3)
- 200(4)
- 270(3)
- 360(3)
- 450(3)
電源
- 三相(3)
取付方式
- フランジ取付(1)
- 脚取付(2)
フランジ取付・脚取付
「gm-sp」の検索結果

ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)
三菱電機(2件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8