カテゴリ
- 農業機械(125)
- 切削工具(46)
- 船舶用品・漁業資材(40)
- 制御機器(31)
- 事務用品(22)
- パソコン/周辺機器(18)
- オフィス家具(14)
- 自動車補修部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 測定用品(6)
- 自転車部品(4)
- 農具(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- マスク(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(124)
- LIVRE(リブレ)(25)
- omron(オムロン)(17)
- コクヨ(17)
- 京セラ(14)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- がまかつ Gamakatsu(13)
- OSG(オーエスジー)(10)
- アイリスチトセ(10)
- 寺西化学(7)
- イワタツール(6)
- QNAP(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- コミネ(4)
- 千吉(4)
- 重松製作所(3)
- タンガロイ(3)
- 光(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gm-t」の検索結果

折りたたみ防災トイレ
萬方¥4,498税込¥4,9481台当日出荷から6日以内出荷折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋材質PP質量(kg)1.24タイプポータブルタイプ耐荷重(kg)150寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)
写真立て ゴムの木 L・2L兼用
Kenko(ケンコートキナー)¥699税込¥7691個当日出荷樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。付属品吊りひもサイズ(展開)L・ハガキ・2L兼用質量(g)300寸法(縦×横)(mm)(台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー
SHOW UP(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から9日以内出荷SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性![マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08502472-220908-02.jpg)
マルチタイマー2 [基板完成品]
ワンダーキット(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DC12(DC11~14可)タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
ガラス製マイクロチューブ
ケニス¥4,898~税込¥5,388~1組(6本)翌日出荷PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。材質硬質ガラス(JR-2)
軸受グリースLGMT 2
SKF(日本エスケイエフ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン色赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。 どんな被写体にも合わせやすいモノトーン。セット内容背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質紙色ホワイト/アンテイークホワイト/ブラック枚数3枚入(3パターン×各1枚)用紙MONOTONE用紙サイズ大判サイズ(500mm×700mm)
腐食性ガス吸収器 金属管 od6mm SUS FG-MT6-S
山本電機製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。用途金属管用材質ステンレス鋼
マグネット棒
カネテック¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から31日以内出荷格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)直径(Φmm)25使用環境温度上限(℃)約150℃表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
キュートツールセット
千吉(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷土入れ・植え替え作業に使えるスコップが入っています。細かい部分の土入れ・植え替え作業に使える、便利な簡易目盛り付きの移植コテが入っています。土ならし作業に使えるクマデが入っています。用途刃先は錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス製仕様(クマデ)4本爪セット内容スコップ・クマデ・移植コテ全長(mm)(スコップ)195、(移植コテ)215、(クマデ)205質量(g)(スコップ)50、(移植コテ)45、(クマデ)30刃幅(mm)(クマデ)42刃先(mm)(スコップ)75×43、(移植コテ)90×30
金曲尺 快段目盛 厚手広巾
SK(新潟精機)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
弓型トルクレンチ (管水用)
アックスブレーン¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)全長(mm)458.5種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
スタディライト 科目名入り方眼ノート
日本ノート¥189税込¥2081冊3日以内出荷から4日以内出荷従来よりも12%軽量! さらさら書ける軽いノート。中紙には、従来よりも平滑度が高く(メーカー比)、 裏抜けしにくいオリジナルペーパーを使用。表紙デザインには、学びのシーンを生き生きと描いたイラストを使用。自主学習ノートには、学習の「めあて」と「ふりかえり」を書く欄がありますサイズセミB5寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30罫5mm方眼罫製本糸綴じ
LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。種類長形灯規格NECA保護構造IP20照光種別面発光発光色白光源可視光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16
omron(オムロン)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から63日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163
平城商事¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどを使用する際の、腕への負担を軽減する「背負い式アシストフック」。ヘッジトリマーまたは重量が4.5 ~ 8kgのその他の機械等に、フックを引っかけてスプリングの張力により、最大約3kgの重量が軽減される。用途ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどをアシストフックに取り付け、選定作業などの補助として使用することができる。質量(kg)4.5~8kg推奨サイズフリーサイズタイプ背負い式本体寸法(mm)1310×800×700本体質量(g)3900フック形状カラビナ
関西ペイントPG80 オレンジメタリック(極粗目)
PROST's¥4,398~税込¥4,838~1個(500g)ほか5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 オレンジメタリック(極粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色オレンジメタリック(極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
MIZUHIKIアソート 単色
クラフトギャラリー¥479税込¥5271袋(9本)6日以内出荷使いやすく人気のカラーをラインナップしました。 1色を沢山使いたい方におすすめです。 プチお祝い袋が作れるデザインペーパー、基本の結び方のレシピ付きで、初心者でもすぐにトライできます。材質紙、レーヨン長さ(cm)90
タンクパッド レーシング アロー カーボン柄
ONEDESIGN¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4色カーボン柄サイズ150x95mm容量1pc備考やわらかい手触りのタンクパッドです。タイプソフトタッチ仕様/スモール加工無関連部品品番:CG-MTPADP素材PVC+ポリウレタン
タンクパッド レーシング 2pc カーボン柄
ONEDESIGN¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4色カーボン柄サイズ134x79mm容量2pc(1セット)備考やわらかい手触りのタンクパッドです。タイプソフトタッチ仕様/スモール加工無関連部品品番:CG-MTARRP素材PVC+ポリウレタン
LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から6日以内出荷盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM色白使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500
アッパーマウント
GMB¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷アッパーマウントとは、車のサスペンションを車体(ボディ)に固定するためのパーツ。車体フロント部に、重たいエンジンを積むFF車/FR車は、その荷重を常に支え続ける。その為、車に使われる「ゴム部分」の中でも、最も摩耗・劣化が起こりやすい部品とも言え、車の乗り心地やハンドリングに影響を与える。
ソーラーパネル固定用ブラケット
RENOGY JAPAN¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
ソーラーパネル固定用ブラケット
RENOGY JAPAN¥4,498税込¥4,9481セット翌々日出荷本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
ポータブル水洗トイレ
萬方¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷アウトドア、介護用、災害時、長距離運転時などあらゆるシーンで快適、清潔に使えるポータブル水洗式トイレです。本体に水を貯め、トイレ使用後に手動でポンプを押すことで水が流せます。水道水はもちろん、保存水や川の水でも使えます。汚物は二層式の密閉型タンクに溜め、タンクを取り外して流すだけなので手を汚さず処理が可能です。材質HDPE(高密度ポリエチレン)質量(kg)約4タンク容量(L)汚水:約10、浄水:約10耐荷重(kg)約200寸法(cm)幅34.5×奥行41×高さ29.5
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
日本エレパーツ¥599~税込¥659~1個当日出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック









![マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08502472-220908-02.jpg)





![プラゼムクリップ 7.5g入 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62983868-251002-02.jpg)