カテゴリ
- メカニカル部品(69)
- 測定用品(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 農業機械(15)
- 建築金物(13)
- バイク純正部品(12)
- 物流用品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 事務用品(8)
- 切削工具(7)
- 家電(7)
- 制御機器(6)
- バイク部品(5)
- 梱包用品(5)
- 作業工具(5)
- 自動車純正部品(4)
- 溶接用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(67)
- 理研計器(38)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ParkerTAIYO(13)
- ホンダ(12)
- ナンシン(7)
- ヨコヅナ(6)
- SONY(ソニー)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- トヨタ(4)
- AGRAS(4)
- サンドビック(3)
- TRUSCO(3)
- カクイチ(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 壬生電機製作所(3)
- ナリカ(3)
- GREEN MOTION(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gm100」の検索結果

スライド丁番 GM100 ガラス扉用
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ガラス扉用のスライド丁番です。材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
100シリーズ GM100用 正面プレート
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。用途GM100用の正面プレートです。材質アルミニウム合金付属品皿タッピンねじ3×11種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。色透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
スライド丁番AS対応ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷から4日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)66種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)色遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様グラインドモード機能
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥759税込¥8351個当日出荷ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付色シルバーホワイト
フロスト用ニューマーカー 黒
松浪硝子¥599税込¥6591本当日出荷スライドガラスのフロスト部への記入用です。 有機溶剤に耐性を持っています。 乾きが早く、こすっても消えません。 にじまないため、細かく記入することができます。 温度変化に強く、長期保存できます。仕様●スーパーフロスト・ファインフロストなど印刷フロスト用です。スリガラス状フロストには使用できません。アズワン品番67-8064-60
充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ
SUZUKID(スズキッド)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷遮光前遮光度2で視界が良好です。USB充電式で電池交換不要です。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨時の目の保護に。付属品外側/内側カバープレート各1枚トラスコ品番700-1150材質ステンレス厚さ(mm)5色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー(補助電源)+リチウムポリマーバッテリー80mAh縦(mm)50.8横(mm)108遮光度遮光前:#2.0、遮光後:#5/#7~#12遮光速度(秒)1/15000調整タイプデジタル式
S45C重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプV溝型仕様V型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム締め式、ゴム(グレー)車
ナンシン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ゴム締め式キャスター 一般用形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Good棚 枕棚板 単体
クトクマーケティング¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)。施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ幅(mm)1780色ホワイト奥行(mm)380基材棚板:LVL・パーティクルボード表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート梱包内容棚板、L字金具グリーン購入法適合
グリースメーター LAGM 1000E
SKF(日本エスケイエフ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷グリースガンの吐出口から通過するグリースの量を正確に測定します。SKFグリースメーターLAGM 1000Eは、通過するグリースの量を正確に測定します。一般的に、手動で軸受を潤滑する場合、ストロークごとに正確な量のグリースを供給するのは困難です。しかし、給脂量が多すぎても少なすぎても軸受の損傷と機械の故障につながる可能性があるため、正しい量のグリースが供給されることは軸受の実用寿命にとって極めて重要です。たとえストロークごとのグリース重量を測定しても、背圧やグリースガン内の摩耗などのその時の条件によって、グリース量の測定値が変動することもあります。実際のグリース量を正確に測定するには、グリースメーターを使用するのが唯一の方法となります。トラスコ品番564-1753適合機種吐出口M10×1のグリースガン品名グリースメーター電源単3アルカリ乾電池1本(別売)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
S45C重量戸車 平型
ヨコヅナ¥22,980税込¥25,2781セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック
KONIG(コーニック)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(2個)4日以内出荷から6日以内出荷コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック 。軽くて快適、女性の方にも扱い易い。クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。。快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク
S45C重量戸車 H型
ヨコヅナ¥26,980税込¥29,6781セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプH型仕様H型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム締め式 自在 エラストマー車
ナンシン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
S45C重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥24,980税込¥27,4781セット(2個)4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ)
和み¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷排泄というデリケートな場面に寄り添い、使う方の尊厳と片付ける方の負担軽減を大切に考えた自動ラップ式トイレです。ボタンひとつで排泄物を密閉するため、臭いや衛生面の不安をなくし、断水時や介護の現場でもいつも通りの安心を提供します。軽量・コンパクトな設計で、場所を選ばずどこでも設置可能です。用途企業のBCP対策(防災備蓄)、在宅介護・療養時の排泄介助、キャンプや車中泊などのレジャー、災害時の地域貢献活動仕様入圧電力:9V-18Vセット内容トイレ本体/固定治具/凝固剤50個/フィルムロール(50回分)※ホルダーへセット済/フィルムホルダー/バッテリー/バッテリー充電器/ACアダプター/説明書材質PP/PA/ABS電圧動作時:12V電源(V)100消費電力(W)85本体質量(kg)8保証期間1年サイズ(mm)445×355×455
S45C重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥27,980税込¥30,7781セット(2個)4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様鉄枠
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車
ナンシン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥4,510税込¥4,9611枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K




















![カラーゼムクリップ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07575505-250626-02.jpg)