カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • マスク(13)
  • 家電(8)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 介護用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm28」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク GM28 重松製作所

    防毒マスク GM28

    重松製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム) 天然ゴムより耐油性に優れています。 日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
    タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様ダブルクッション種別防毒マスク国家検定合格番号TN128材質(接顔体)NBR材質(面体)ニトリルゴム面体適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
  • 直結式小型防毒マスク GM28S 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM28S

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    チスタガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
    用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ
  • 直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ 重松製作所

    直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ

    重松製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
    用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下国家検定合格番号第TN392号種別防毒マスクサイズM適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV材質(面体)接顔部:Si(シリコーンゴム)トラスコ品番146-9392商品タイプ本体
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378特価
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ゲージ OSG(オーエスジー)

    ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード SONY(ソニー)

    FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード

    SONY(ソニー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード。
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
  • GM505 左足28cm 茶 マリアンヌ製靴

    GM505 左足28cm 茶

    マリアンヌ製靴
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    やわらかフィットの快適シューズ!脱ぎ履き簡単で足を優しく包み込みます!。甲部ファスナーで脱ぎ履き簡単、しっかりと安定した履き心地の安心シューズです。
    サイズ28cm
  • GM505 左足28cm 白 マリアンヌ製靴

    GM505 左足28cm 白

    マリアンヌ製靴
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    やわらかフィットの快適シューズ!脱ぎ履き簡単で足を優しく包み込みます!。甲部ファスナーで脱ぎ履き簡単、しっかりと安定した履き心地の安心シューズです。
    サイズ28cm
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,398税込7,038
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • GM505 右足28cm 茶 マリアンヌ製靴

    GM505 右足28cm 茶

    マリアンヌ製靴
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    やわらかフィットの快適シューズ!脱ぎ履き簡単で足を優しく包み込みます!。甲部ファスナーで脱ぎ履き簡単、しっかりと安定した履き心地の安心シューズです。
    サイズ28cm
  • GM505 右足28cm 白 マリアンヌ製靴

    GM505 右足28cm 白

    マリアンヌ製靴
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    やわらかフィットの快適シューズ!脱ぎ履き簡単で足を優しく包み込みます!。甲部ファスナーで脱ぎ履き簡単、しっかりと安定した履き心地の安心シューズです。
    サイズ28cm
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(85件のレビュー)
    459税込505特価
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • Eマウント交換レンズ FE 28-70mm F2 GM SONY(ソニー)

    Eマウント交換レンズ FE 28-70mm F2 GM

    SONY(ソニー)
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    ズーム全域で単焦点レンズに迫る高い描写性能。開放F値2通しズームレンズながら実現した小型軽量設計。ボディの高速性能を最大限に引き出すAF性能。映像クリエイターのニーズに応える動画性能【5】使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性。
    マウントソニー - aEマウント系
  • CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104Sシリーズ吸収缶

    重松製作所(9件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS区分S1粒子捕集効率(%)81以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約78種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • レンズフード ALC-SH147 SONY(ソニー)

    レンズフード ALC-SH147

    SONY(ソニー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    SEL100F28GM用レンズフード
  • 吸収缶用外付けフィルタ 重松製作所

    吸収缶用外付けフィルタ

    重松製作所(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
  • CA-107シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-107シリーズ吸収缶

    重松製作所(8件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    コンビネーションキャップ
    国家検定合格番号TN21適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34区分L1取付方式コンビネーションキャップ質量(g)78付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
  • 防毒マスク GM12 重松製作所

    防毒マスク GM12

    重松製作所(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
    種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • CA-27L3シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-27L3シリーズ吸収缶

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号TN68適合マスクGM28・GM80S・GM165区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約58ダイオキシン類対策用Lv2対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能トラスコ品番816-7310種別吸収缶アズワン品番1-8457-11通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦300
  • 防毒マスク用しめひも 重松製作所

    防毒マスク用しめひも

    重松製作所(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • サクションホース インダスGM カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM カット品

    カクイチ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用呼び寸法(inch)3/4許容圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)120標準質量(g/m)220使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 差し込み式 円偏光フィルター SONY(ソニー)

    差し込み式 円偏光フィルター

    SONY(ソニー)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    水面の反射やガラスの映り込みを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、質感やクリアな色彩を引き出します。レンズに装着した状態でも外側からフィルターの回転が可能です。SEL400F28GM専用
  • キャップC33 重松製作所

    キャップC33

    重松製作所(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    外付けフィルタLB、L2B使用時に必要です。
    適合DR165N3・GM165・GM28・GM80S・GM80SF・GM76-s・GM70D
  • USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き

    サンワサプライ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが2個、Type-Cポートが1個ついており合計3台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×2ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
  • GM164用排気弁 重松製作所

    GM164用排気弁

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合GM164、DR28U2W
  • 書道用品セット 呉竹

    書道用品セット

    呉竹
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ハードケースに書道用品一式が入っているので、お気に入りのバッグやランドセルにそのまま入れて持ち運べます。
    用途書道用品セット内容固形墨/書道液(180mL)/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット/ぼくち硯(5.3寸)/文鎮/下敷両面スベリ止め/水差し/かんたん筆巻/半紙ばさみ/中皿/ハードケース/書道のてびき/名前シール材質固形墨:煤・膠/書道液(180mL):煤・樹脂・PE・PP/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット:ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくち硯(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿:PS/ハードケース:PS/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×49×313
  • European Thermodynamics ゼーベック効果モジュール EUROPEAN THERMODYNAMICS

    European Thermodynamics ゼーベック効果モジュール

    EUROPEAN THERMODYNAMICS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720) サンドビック

    コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720)

    サンドビック
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
    用途全被削材の穴あけ加工に。タップ下穴面取り用。材種X1BM
  • CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
    タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
  • ウェルドン CoroMill(R) 327アダプタ サンドビック

    ウェルドン CoroMill(R) 327アダプタ

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • European Thermodynamics ペルチェモジュール EUROPEAN THERMODYNAMICS

    European Thermodynamics ペルチェモジュール

    EUROPEAN THERMODYNAMICS
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油) サンドビック

    コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油)

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
    用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。材種X1BM
  • ストッキングプラグシズミGM 大阪魂

    ストッキングプラグシズミGM

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷