カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gm3001」の検索結果

貫通端子台 300V 25A
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18色ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分