カテゴリ
- マスク(18)
- 保管用品(8)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「gm76」の検索結果

防毒マスク GM76-s
重松製作所(33件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。タイプ吸収缶1個使用タイプ種別防毒マスク国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
直結式小型防毒マスク GM76DS
重松製作所(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
GM76DSマスクセット
重松製作所(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス型式検定番号TN374号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上
GM-76sマスクセット
重松製作所(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス型式検定番号TN304号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上サイズM/E
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
直結式小型防毒マスク
重松製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。用途低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)国家検定合格番号第TN304号ガスの種類有機ガス種別防毒マスクサイズM適合吸収缶CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV材質(面体)接顔体:シリコーンゴムトラスコ品番471-0056縦(mm)124横(mm)110商品タイプセット品
グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様)
帝健¥23,980税込¥26,3781双当日出荷耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。 ●ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。 ●芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。 ●両面使用可能な左右兼用タイプで、片面を使い古しても左右を取り替えればもう片面使用でき、経済的です。全長(cm)35耐熱温度(℃)1000(短時間のみ)材質表層/テクノーラ25%、セラミック75%、織物、スチール入、中層/テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト、内層/綿タイプ2本指入数(双)1
頑固自在ミニ
日本化線¥429税込¥4721セット翌々日出荷から12日以内出荷心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど線径(Φmm)2長さ(m)1.5材質被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線
ATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・BS-GM760は、正確で使いやすい、コンパクトなペン型のpH測定器です。 ・製造業、農業、食品産業、科学研究の現場から、ご家庭での水槽(熱帯魚)管理まで、幅広い分野で活用されています。 ・ボタン一つの自動校正機能や、気温の変化に強いATC(自動温度補償)を搭載し、多様な分野の品質管理において高い実用性を発揮します。 ・高精度測定とATC:溶液の温度補正機能を搭載。0~60℃の範囲で、液温の影響を受けずに溶液のpH値と温度を正確に測定します。 ・視認性の向上:液晶バックライト搭載で、夜間の水耕栽培ハウスや暗い貯水槽などの暗所でも使用可能です。 ・便利な機能:数値を固定するデータホールド機能&校正値を保存する電源オフ時のメモリー機能を搭載。 ・メンテナンス性:面倒な調整作業は不要。付属の粉末を使った3点自動校正に対応しています。 ・低電圧アラート:電池残量が少なくなるとアイコンでお知らせ。現場での急な電池切れを防ぎます。 ・コンパクト:持ち運びにも便利なペンタイプの設計です。片手でスムーズに操作できます。用途・アクアリウム・水槽管理:熱帯魚、メダカ、金魚、レッドビーシュリンプなどの飼育水チェック。水草の光合成やCO2添加時のpH変動確認に。バックライト付きなので、水槽台の中や夜間でも数値が見やすく便利です。 ・水耕栽培・家庭菜園:水耕栽培(ハイドロカルチャー)の養液(液体肥料)の希釈・調整時に。植物への水やり前の水質チェックに。 ・農業・園芸(養液管理):タンク内の液体肥料のpH調整(作物が養分を吸収しやすい酸度に合わせる作業)に。 ・工場排水・水質管理:放流水の簡易チェックや、浄化槽の管理。メッキ液、洗浄液の劣化具合の目安確認に。 ・理化学・研究室:実験プロセスの簡易モニタリング。学校教育機関での実験器具(リトマス紙の代わり)として。 ・手作り化粧品・酵素ジュース:手作り石鹸や化粧水のpH確認。酵素シロップや発酵食品作りの進捗管理に。長さ(mm)189幅(mm)42厚さ(mm)41質量(g)81電源ボタン電池 LR44 1.5V×3測定範囲(pH)0.0-14.0温度測定範囲(℃)0-60°(32-140°F)温度分解能(℃)1誤差PH測定:±0.1分解能(pH)0.1
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥57,980税込¥63,7781箱4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,398税込¥5,9381個(500g)5日以内出荷ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
CA-104Sシリーズ吸収缶
重松製作所(9件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS区分S1粒子捕集効率(%)81以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約78種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
CA-107シリーズ吸収缶
重松製作所(8件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷コンビネーションキャップ国家検定合格番号TN21適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34区分L1取付方式コンビネーションキャップ質量(g)78付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
防毒マスク GM12
重松製作所(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
防じん・防毒マスク TW01SFC
重松製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)ガスの種類有機ガス、火山ガス種別防じん・防毒マスク適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV材質(面体)シリコンゴム本体質量(g)102色瑠璃紺雲母(るりこんきら)適合ろ過材:T2、X1商品タイプ本体
直結式小型防毒マスク
重松製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)トラスコ品番859-1159材質接顔体:塩化ビニール質量(g)155国家検定合格番号TN507号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番64-8899-50適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)2018年トラスコ掲載ページ6 0158
ペインターマスクプロ
重松製作所(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。 国家検定合格品です。用途塗装作業用種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプセット内容防毒マスク GM76DS(サイズM)キャップDL外付けフィルタSB(10個入り) 吸収缶 CA-104NⅡ/OV質量(g)(吸収缶) 約74破過時間250分国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ
排気弁
重松製作所¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル
サンドビック¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から翌々日出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。用途穴あけ加工用。
GMキャプチャーシザース+ホルダーセット
GoldenMean(ゴールデンミーン)¥4,698税込¥5,1681セット6日以内出荷安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。 GMキャプチャーシザース+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるシザースと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。 グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。 1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm) 2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。)ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。 4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーをフックから外れ刃先が開閉します。 5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。 <専用ホルダー> 6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm) 8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。クリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。 <対応ベルトサイズ>幅25~53mm/厚さ3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。 9GMオリジナルカラビナ 10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープサイズ(mm)キャプチャーシザース全長247/専用ホルダーH160xW57xD51質量(g)キャプチャーシザース140/専用ホルダー68材質GFRP
6J中軽量棚 連結型100kg天地6段 1500W470D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥58,980税込¥64,8781台28日以内出荷色スノーホワイト耐荷重(kg)100(棚板1枚あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×470×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1500W450D2100H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥51,980税込¥57,1781台28日以内出荷色グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1500W450D2100H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥51,980税込¥57,1781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1500W450D2100H ネオホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥47,980~税込¥52,778~1台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1500W450D2100H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥51,980税込¥57,1781台28日以内出荷色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1500W450D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥47,980税込¥52,7781台28日以内出荷色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1500W450D2100H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥51,980税込¥57,1781台28日以内出荷色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1500W450D2100H ダークグレー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥51,980税込¥57,1781台28日以内出荷色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付