カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 清掃用品(13)
  • マスク(9)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「gm80」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク GM80S 重松製作所

    防毒マスク GM80S

    重松製作所(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    伝声器付きで、会話が明瞭
    タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム種別防毒マスク質量(g)185(±10)国家検定合格番号TN66吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦13排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
  • GM80用テレスコピックチューブ ニルフィスク

    GM80用テレスコピックチューブ

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0434適合機種GM80質量(g)610品名テレスコピックチューブ2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80P-U ニルフィスク

    GM80P-U

    ニルフィスク
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
    用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
  • GM80用ラバーコーンノズル(グレー) ニルフィスク

    GM80用ラバーコーンノズル(グレー)

    ニルフィスク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0438適合機種GM80質量(g)20品名ラバーコーンノズル(グレー)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用ローラーコンビフロアノズル ニルフィスク

    GM80用ローラーコンビフロアノズル

    ニルフィスク
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0436適合機種GM80質量(g)700品名ローラーコンビフロアノズル2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用ファニチュアノズル 32 ニルフィスク

    GM80用ファニチュアノズル 32

    ニルフィスク
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0439適合機種GM80質量(g)30品名ファニチュアノズル 322018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80P用ラウンドブラシノズル ニルフィスク

    GM80P用ラウンドブラシノズル

    ニルフィスク
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    GM80P用オプションパーツです。
    トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク

    GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】

    ニルフィスク
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
    用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルタートラスコ品番147-2992材質アルミ質量(kg)6.8タイプ乾式容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5消費電力(W)850電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)18フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
  • GM80用2Mプラスチックホース ニルフィスク

    GM80用2Mプラスチックホース

    ニルフィスク
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0433適合機種GM80質量(g)610品名2Mプラスチックホース2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り) ニルフィスク

    GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)

    ニルフィスク
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。ゴミに触れず廃棄交換ができます。
    トラスコ品番837-0432適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)914品名ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用30ft電源コード 3P グレー ニルフィスク

    GM80用30ft電源コード 3P グレー

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0435適合機種GM80質量(g)990品名電源コード 3P2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • 長6 窓明封筒テープのり付き キングコーポレーション

    長6 窓明封筒テープのり付き

    キングコーポレーション(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(100枚)
    当日出荷
    窓明封筒です。
    仕様窓明、テープのり付き幅(mm)110サイズ長6タイプ長6奥行(mm)220テープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0390窓枠あり
  • グルー 液体のり(しっかり貼る/本体) コクヨ

    グルー 液体のり(しっかり貼る/本体)

    コクヨ
    159税込175
    1本(50mL)
    当日出荷
    四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のり。はみ出しにくく、手や周りが汚れにくい。本体1本分のつけ替え用ボトルもラインアップ。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。スポンジヘッドはカドの塗りやすさだけでなく、のりの塗布量・塗り心地・先端の視認性にもこだわりました。握りやすく均一に力をかけやすいボトル形状で、のりの出すぎを防ぎます。キャップは四角形状で転がりにくく、本体とカドが揃うので目視で閉め忘れを確認できます。
    用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり適合付け替え:タ-G802種類(しっかり貼る)(本体)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)34・117繰り返し・詰め替え対応
  • ドライバキューム 9L ニルフィスク

    ドライバキューム 9L

    ニルフィスク
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
    用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚種別300×390×410mmアズワン品番1-6311-41
  • 頑固自在ミニ 日本化線

    頑固自在ミニ

    日本化線
    429税込472
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
    心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください
    用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど線径(Φmm)2長さ(m)1.5材質被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
  • グルー液体のり(しっかり貼る/本体1+つけ替え用ボトル2) コクヨ

    グルー液体のり(しっかり貼る/本体1+つけ替え用ボトル2)

    コクヨ
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のりの、本体とつけ替え用ボトルのセットです。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
    用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のりセット内容タ-GM802×1タ-G802×2種類(しっかり貼る)(3本パック×本体1+つけ替え用ボトル2)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×117繰り返し・詰め替え対応
  • ビット WIZ'A

    ビット

    WIZ'A
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    用途木工の穴あけに仕様極短で使いやすい材質本体:S45C軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)約65シルバータイプ自然に喰い付く螺旋タイプ
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • 80A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    80A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    3,390税込3,729
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 6本組/50mm [Torx]ドライバービット エスコ

    6本組/50mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    3,340税込3,674
    1組
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズT10・T15・T20・T25・T30・T40(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 打撃片口レンチ80mm BAHCO(バーコ)

    打撃片口レンチ80mm

    BAHCO(バーコ)
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    二面幅(mm)80全長(mm)408トラスコ品番813-1990材質特殊工具鋼質量(kg)6商品構成単品
  • チップ QGM タンガロイ

    チップ QGM

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DGM タンガロイ

    チップ DGM

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SGM タンガロイ

    チップ SGM

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM タンガロイ

    溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM

    タンガロイ
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。
    用途外径溝入れ、突っ切り加工用。材質PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル

    QNAP
    649,800税込714,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
    消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
  • 溝入れ突切り用チップ QGM タンガロイ

    溝入れ突切り用チップ QGM

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    長さ(mm)対辺:16シャンク高さ(mm)9.1刃幅公差(mm)溝入れ:0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CNMG-AE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    旋削用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ WNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ WNMG-AE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TNMG-AE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-RE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CNMG-RE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-AE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • キャップC33L 重松製作所

    キャップC33L

    重松製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28Sの防毒マスクで外付けフィルタSB使用時に必要です。
    トラスコ品番422-8128適合機種GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28S
  • マイクロフィルター ニルフィスク

    マイクロフィルター

    ニルフィスク
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    仕様マイクロフィルタートラスコ品番837-0429適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)30
  • HEPAフィルター ニルフィスク

    HEPAフィルター

    ニルフィスク
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    仕様HEPAフィルタートラスコ品番837-0430適合機種GM80質量(g)812アズワン品番1-6311-13
  • メインフィルター80用 ニルフィスク

    メインフィルター80用

    ニルフィスク
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    GM80用消耗品及びオプションパーツです。
    仕様メインフィルター80用トラスコ品番837-0428適合機種GM80質量(g)450
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(85件のレビュー)
    459税込505特価
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104Sシリーズ吸収缶

    重松製作所(9件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS区分S1粒子捕集効率(%)81以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約78種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
psm80a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psm80a