カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • マスク(9)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(1)

「gm80s」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク GM80S 重松製作所

    防毒マスク GM80S

    重松製作所(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    伝声器付きで、会話が明瞭
    タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム種別防毒マスク質量(g)185(±10)国家検定合格番号TN66吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦13排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
  • キャップC33L 重松製作所

    キャップC33L

    重松製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28Sの防毒マスクで外付けフィルタSB使用時に必要です。
    トラスコ品番422-8128適合機種GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28S
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(85件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104Sシリーズ吸収缶

    重松製作所(9件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS区分S1粒子捕集効率(%)81以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約78種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • CA-107シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-107シリーズ吸収缶

    重松製作所(8件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    コンビネーションキャップ
    国家検定合格番号TN21適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34区分L1取付方式コンビネーションキャップ質量(g)78付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
  • 防毒マスク GM12 重松製作所

    防毒マスク GM12

    重松製作所(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
    種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • CA-27L3シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-27L3シリーズ吸収缶

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号TN68適合マスクGM28・GM80S・GM165区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約58ダイオキシン類対策用Lv2対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能トラスコ品番816-7310種別吸収缶アズワン品番1-8457-11通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦300
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • キャップC33 重松製作所

    キャップC33

    重松製作所(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    外付けフィルタLB、L2B使用時に必要です。
    適合DR165N3・GM165・GM28・GM80S・GM80SF・GM76-s・GM70D
  • 排気弁 重松製作所

    排気弁

    重松製作所
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD32N

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
  • GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外 三菱電機

    GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD63N

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD40N

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD80N

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD100N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD100N

    ParkerTAIYO
    67,980税込74,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST80N

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST32N

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST63N

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST40N

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST100N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST100N

    ParkerTAIYO
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD50N

    ParkerTAIYO
    37,980税込41,778
    1個
    12日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST50N

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R