カテゴリ
- 測定用品(14)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「gma-25mx」の検索結果

歯厚マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から40日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別歯厚用、デジマチック(LCD)タイプデジマチック(LCD)シリーズ323電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.001寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法f(mm)8電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980~税込¥75,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥71,980~税込¥79,178~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
ユニマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥87,980~税込¥96,778~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
ユニマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
ユニマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥87,980~税込¥96,778~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
ユニマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥89,980~税込¥98,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980~税込¥85,778~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
ユニマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
ユニマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
【校正】歯厚マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などサービス分類校正