カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
「gml-15」の検索結果

ゴムチップマット オプション Lステップ1500
D&Dグループ¥2,820~税込¥3,102~1個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関、などの階段に仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工寸法(mm)60×1500×10(L部20)質量(kg)約0.9タイプ階段用
コックカバー(エネモール用)
未来工業¥179税込¥1971個翌日出荷用途コックとモールの接続箇所に使用します。適合モール:GML-15M寸法L(mm)110寸法B2(mm)30.6寸法H1(mm)35寸法B1(mm)35寸法H2(mm)26.7
フリージョイント(ガスリフォーム用)
未来工業¥549税込¥6041個翌日出荷用途屋内用適合【モール】GmL-15M寸法H(mm)22.8寸法L1(mm)400寸法B(mm)23.8寸法L2(mm)24