カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
「gmls 15」の検索結果

PLSM継手 防食メカニカル継手 45°エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の15種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ45°呼び径(B)2寸法L1(mm)131最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)90寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50