カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み

「gmls 15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(ガスリフォーム用) 未来工業

    ソケット(ガスリフォーム用)

    未来工業
    149税込164
    1個
    翌日出荷
    適合【モール】GmL-15M寸法L(mm)32寸法H(mm)27.2寸法B(mm)32
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 45°エルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 45°エルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の15種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ45°呼び径(B)2寸法L1(mm)131最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)90寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50