カテゴリ

  • 切削工具(28)
  • 制御機器(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gmn」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ GMN 京セラ

    チップ GMN

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    (材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
    材質PR930トラスコ品番174-4151厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)0.17穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GMN 京セラ

    チップ GMN

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ GMN 京セラ

    チップ GMN

    京セラ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ GMN 京セラ

    チップ GMN

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • デジタルグリースガンGmN-500 ヤマダコーポレーション

    デジタルグリースガンGmN-500

    ヤマダコーポレーション
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-7031適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL質量(kg)0.98全幅(mm)268全高(mm)330危険物の類別非危険物
  • チップ(タキノール) GMN 京セラ

    チップ(タキノール) GMN

    京セラ
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質KPD010
  • チップ GMN 京セラ

    チップ GMN

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ GMN 京セラ

    チップ GMN

    京セラ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ GMN 京セラ

    チップ GMN

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ GMN 京セラ

    チップ GMN

    京セラ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ GMN 京セラ

    チップ GMN

    京セラ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
  • A4 溝入れインサート A4G-U-GMN ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-U-GMN

    ケナメタル
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
  • A4 溝入れインサート A4G-P-GMN ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-P-GMN

    ケナメタル
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
  • A4 溝入れインサート A4R-P-GMN ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4R-P-GMN

    ケナメタル
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷から16日以内出荷
    A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
  • A4 溝入れインサート A4G-SU-GMN ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-SU-GMN

    ケナメタル
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。小径端面工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
  • A4 溝入れインサート A4R-U-GMN ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4R-U-GMN

    ケナメタル
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    429税込472
    1個
    当日出荷
    グレーサイズ(ケーブルグランド)PG9取付方式埋め込みネジシリーズGMN定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガンマノズル 近畿製作所

    ガンマノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
    長さ(mm)35(セット時)ノズル口径(Φmm)1.3×8個取付ねじG1/8適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)
  • アッパーマウント GMB

    アッパーマウント

    GMB(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • ネット交換可能ゴミ置き場 TRUSCO

    ネット交換可能ゴミ置き場

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    容量(L)450材質ポリエチレン質量(kg)2.55高さ(mm)700奥行(mm)540間口(mm)900商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
  • ノギス KTC

    ノギス

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
    最小表示(mm)0.05厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)16
  • ストラットベアリング GMB

    ストラットベアリング

    GMB(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワイヤレスマウス iClever

    ワイヤレスマウス

    iClever
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    上カバーは弧形デザインで、手のひらにぴったりと合うため、長く使っても疲れにくくなります。usbレシーバーはマウススロットに簡単に収納できます。ドライバーインストール不要で、付属の接続端子をパソコンのUSB接続口に差し込むことで接続が完了。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲でも安定したデータ通信が可能です。Windows XP、Vista、7/8/10、Mac OSに対応。DPIは3段階(1000-1200-1600)のモードを自由に調節でき、自分の使いやすい速さにカーソル移動速度を設定できます。
    質量(g)100電源電池分解能(dpi)1000/1200/1600対応両手利き用寸法(cm)8.5×3.2×12.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ネックライト GEMINI ZEFULS

    充電式ネックライト GEMINI

    ZEFULS(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    首にかけるだけ!両手が自由になる為作業がしやすい。ヘッドライトの重量や装着感が気になる方へ。自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことができる。作業だけでなく、防災・釣り・アアウトドアなど様々なシーンで活躍します。1灯照射で明るさ最大150Lm、点灯時間は約10時間、無段階調光範囲は約15~150Lm、色濃度は6500k。2灯照射で明るさ最大300Lm、点灯時間は約5時間、無段階調光範囲は約30~300Lm、色濃度は6500k
    用途作業現場、防災、釣り、アウトドア寸法(mm)約280×150×40質量(g)約223使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン充電池(3.7V/2000mAh)充電方式USB-C明るさ(Lm)【1灯照射で明るさ】約15~150、【2灯照射で明るさ】約30~300定格入力5V1A電球の種類LED
  • リバウンドストップダンパー GMB

    リバウンドストップダンパー

    GMB
    579税込637
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット TRUSCO

    ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
    容量(L)450材質ポリエチレン質量(g)735奥行(mm)520縦(mm)700横(mm)900商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
  • LED盤内照明(フリー電圧) JAPPY

    LED盤内照明(フリー電圧)

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!
    質量(g)150消費電力(W)5定格電圧(V)AC100-240 DC100-110全光束(Lm)550色温度(K)6500照度(Lx)150
  • 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業

    携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー

    トップ工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!。「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
    使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
  • 突切り用チップ KW10 超硬 京セラ

    突切り用チップ KW10 超硬

    京セラ
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • 磁石付G-レベル・土木用 エビス(水平器)

    磁石付G-レベル・土木用

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付Gレベル エビス(水平器)

    磁石付Gレベル

    エビス(水平器)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • Neon カラー ミニボトルセット SHOW UP

    Neon カラー ミニボトルセット

    SHOW UP
    9,198税込10,118
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、硬化剤35g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
  • 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ

    溝入れ用チップ TN90 サーメット

    京セラ
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)TN90
  • 磁石付Gレベル エビス(水平器)

    磁石付Gレベル

    エビス(水平器)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
    呼び寸法(mm)100寸法(mm)30×56×100質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    USBポートに接続するだけの簡単接続です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
    仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)サイズ大型直径(Φmm)40(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)2±0.2対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッドタイプマイクミュート○(手元スイッチ)音量調節○(手元スイッチ)
  • 電池式噴霧器 二頭口 3L welzo

    電池式噴霧器 二頭口 3L

    welzo
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・電池長持ち・音の静かな振動型ポンプ内臓!。・単1電池4本使用。・1分間噴霧量:約400ml/分。・1分間直射:約735ml/分。・作業時間目安:約7時間半。・電池寿命:約180L。・直噴飛距離(45度):約2.2m(一頭口で約4m)。・ノズルの長さ:約32~93cm
    用途・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー材質・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1370規格TGMN-3T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×190(D)×265(H)
  • 砲金オスネジチーズ ミヤコ

    砲金オスネジチーズ

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)