カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gms120-27」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 探知機 BOSCH(ボッシュ)

    探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
    用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
  • デジタル探知機 BOSCH(ボッシュ)

    デジタル探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    翌々日出荷
    シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
    用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)270電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
探知器カテゴリ