カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「gmtr」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR 椿本チエイン椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR椿本チエイン
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
ヘリカルギヤ・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。低騒音・長寿命・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。小形・軽量・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。ワイドバリエーション・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。環境にフィット・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)使いやすさ・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です豊富なオプション対応・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から109日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
旋削用チップ CNMG モノタロウ旋削用チップ CNMGモノタロウ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
旋削用チップ TNMG モノタロウ旋削用チップ TNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLPomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
押ボタンスイッチ A30NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NLPomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
旋削用チップ WNMG モノタロウ旋削用チップ WNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ブレーキブレーキ無
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ブレーキブレーキ付
押ボタンスイッチ A30NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NZomron(オムロン)
829税込912
1個
31日以内出荷から109日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
押しボタンスイッチ A30NL omron(オムロン)押しボタンスイッチ A30NLomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
OGM TRACK Split Ring スタジオオーシャンマークOGM TRACK Split Ringスタジオオーシャンマーク
529税込582
1個
7日以内出荷
トラック形状はファイト中にリング長円部の 2 重線で負荷を受けるため、常に最大強度を 発揮します。 また、最良のキックバック性能を誇り、取り付けの際にパチンと元に戻る復元力を持ち合 わせます。
STAY B,ENG MT RR ホンダSTAY B,ENG MT RRホンダ
5,198税込5,718
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BRKT LH,ENG MT RR ホンダBRKT LH,ENG MT RRホンダ
3,598税込3,958
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BRKT RH,ENG MT FR ホンダBRKT RH,ENG MT FRホンダ
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら