カテゴリ
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「gn-ad1」の検索結果

KURITA グリースニップル用アダプタ
栗田製作所(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ
栗田製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
GNADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ マニホールド
CKD¥15,588~税込¥17,147~1個8日以内出荷接続口径1/4×3/8切換方式NC(ノーマルクローズ)形オリフィス径(Φmm)7接続方式Rc使用流体空気・不活性ガス・水Cv値0.7