カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

NC旋盤用ボーリングバースリーブ
ギガ・セレクション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から3日以内出荷NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
ブラックライト(高出力タイプ) ノーマル照射
Hydrangea¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷日本メーカーナイトライド社製チップ型の紫外線LEDを実装し、出力とコストパフォーマンスに優れたブラックライトです。電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。電池が減るとライトの点滅でお知らせします。各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能です。日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。携帯性抜群です。長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム全長(mm)140色ブラック電源単4形乾電池(3個)外径(mm)37照射範囲Φ40mm最大点灯時間High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
ブラックライト(高出力タイプ・フォーカスコントロール機能付) 乾電池タイプ
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。電池が減るとライトの点滅でお知らせします。各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。小型で軽量:ハンディタイプで約165gです。携帯性抜群です。長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)124色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源単4形乾電池(3個)外径(mm)37照射範囲Φ30~340mm最大点灯時間High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11075443-090511-02.jpg)