カテゴリ
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gnf-eb34」の検索結果

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○