カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)

「gnf-eb34」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付