カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(2)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「gnt-02」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルバルブ 廣瀬バルブ

    ニードルバルブ

    廣瀬バルブ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
  • ダイレクトマウントディレイラーハンガー GNT-QR2 GIANT用 ピンク SIGEYI

    ダイレクトマウントディレイラーハンガー GNT-QR2 GIANT用 ピンク

    SIGEYI
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    対応モデル:GIANT RIM BRAKE VERSION 「PROPEL」「TCR ADV」「DEFY」「Avail (MY12~MY15)」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:12g
    ピンク
  • ダイレクトマウントディレイラーハンガー GNT-QR2 GIANT用 グリーン SIGEYI

    ダイレクトマウントディレイラーハンガー GNT-QR2 GIANT用 グリーン

    SIGEYI
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    対応モデル:GIANT RIM BRAKE VERSION 「PROPEL」「TCR ADV」「DEFY」「Avail (MY12~MY15)」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:12g
    グリーン
  • チップ BNGNT 住友電工ハードメタル

    チップ BNGNT

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質BN350形状平行四辺形82°逃げ角(度)0穴の形状無しチップブレーカ無し
  • T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付) テクノテック

    T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)

    テクノテック
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
    用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
  • 泡逆流防止機構付トラップ テクノテック

    泡逆流防止機構付トラップ

    テクノテック
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    防水パンへの泡あふれを抑えます:洗濯槽内に大量に発生した泡が、排水管を塞ぐことによる泡や排水の逆流を抑えます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
    用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
  • 配管下げトラップ テクノテック

    配管下げトラップ

    テクノテック
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    床下の納まりに合わせてお選びいただけます。:通常トラップ(TE,TT)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
    用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
  • ニードルバルブ BIGM(丸山製作所)

    ニードルバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格ヒロセGNT02部品名称ニードルバルブ図解NoGX-1500J 高圧薬液配管部品_No.20