カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「goa-7hs」の検索結果

酸素濃度計
ガステック¥62,980税込¥69,2781個当日出荷酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。 小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。 省電力設計なので長時間使用できます。 電磁波障害の影響が無い設計です。仕様【90%応答(20℃)】15秒以内トラスコ品番250-7790寸法(mm)約48×37×105質量(g)約100(電池含む)タイプ5mセンサコード付電源単4電池×1(付属) 4000時間程度測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%)ガス採気方式拡散式検知原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH指示精度±0.5%(校正時)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga)防塵防水性能IP64相当警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)