カテゴリ
- 建築金物(23)
絞り込み
「goal gf」の検索結果

GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ
GOAL(ゴール)¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ
GOAL(ゴール)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途勝手口付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF勝手指定なしメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業
GOAL(ゴール)¥8,998税込¥9,8981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~34バックセット100mmビスピッチ(mm)80
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKK
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組欠品中室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ形状(フロント)プレート付タイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK
GOAL(ゴール)(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途浴室備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm錠前ケース錠タイプ:インテグラル錠ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など勝手なし
取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ
GOAL(ゴール)(32件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37
ドアノブ(握り玉)
(33件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681組当日出荷米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど材質/仕上ステンレス/ヘアーラインシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付
GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ備考内部レバー・外部握り玉種類浴室用適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm取手握り玉ビスピッチ(mm)80
レバーハンドル SL-48 ダリ シルバー塗装 GF空錠付(丸座)
シロクマ¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷丸座空錠のスタイリッシュなレバーハンドルです。 ケース錠はゴール製(空錠LY)を使用しております。材質亜鉛合金+ステンレス寸法(mm)角芯:8色シルバー塗装種類屋内用適合扉厚(mm)30~43バックセット51mm錠前GF空錠(GOAL(ゴール)製LY)座タイプ丸座
インテグラル錠 玄関 トステム
アルファ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,298~税込¥10,228~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
ディンプルミリオンロック
アルファ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目タイプ汎用性:TA-E フロントにTA-E刻印種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き仕上ステンレスヘアラインシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)25~43ビスピッチ(mm)50バックセット(mm)100
インテグラル錠 UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,998~税込¥5,498~1組当日出荷室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし