「goal ldk」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール)本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)本締錠 玄関錠 HDシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
本締錠 外締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)本締錠 外締錠 HDシリーズGOAL(ゴール)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)- 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途機械室、設備室、点検口、倉庫などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43
本締錠LD(標準デッド)シリーズ GOAL(ゴール)本締錠LD(標準デッド)シリーズGOAL(ゴール)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など仕様TME TW種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー備考TMEサムターン 2ロック仕様適合扉厚(mm)33~43錠前6本ピンシリンダー
本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)チューブラー本締錠GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1組
当日出荷から5日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/- GOAL(ゴール)引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/-GOAL(ゴール)
6,298税込6,928
1個
12日以内出荷
用途機械室、倉庫など動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)29~43
面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)面付本締鎌錠GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
本締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)本締錠 HDシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫などシリーズHDシリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43
PSサムターン非常装置Hカバー GOAL(ゴール)PSサムターン非常装置HカバーGOAL(ゴール)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーのみ材質スチロール樹脂
本締錠 397-05 ミネベアショウワ本締錠 397-05ミネベアショウワ(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途出入口一般シリンダー6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能(5本ピンシリンダーもあります)適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~42
PSサムターン非常装置H GOAL(ゴール)PSサムターン非常装置HGOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテックTKSチューブラ鎌錠アトムリビンテック(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
ドア錠セット(GOAL D9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL D9シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から7日以内出荷
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB適合扉厚(mm)22~40
シリンダー本締錠 ハイロジックシリンダー本締錠ハイロジック(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス寸法(mm)柱側:W22×H33×D18/W26×H58×D2、扉側:W26×H58×D4、Φ22~23×D80備考ビスピッチ47.5mm穴径(Φmm)貫通穴:36サイズ(mm)60適合扉厚(mm)30~45
レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 LXシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
本締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷から32日以内出荷
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
本締錠 391S ミネベアショウワ本締錠 391Sミネベアショウワ(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途出入口一般、玄関奥行(mm)錠:67.5寸法H(mm)25.5寸法D(Φmm)62シリンダー6本ピンシリンダー MK・GMK・その他各種装置可能(5本ピンシリンダーもあります)適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)28~42
本締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)本締錠 HDシリーズGOAL(ゴール)
8,998税込9,898
1組
4日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
用途玄関の補助錠、点検口などシリーズHDシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット51施錠方法シリンダー/サムターン