カテゴリ

  • 建築金物(42)

「goal v18」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 LXシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
ドア錠セット(GOAL  V18シリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL V18シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
54,980税込60,478
1セット
5日以内出荷
面付本締錠 GOAL(ゴール)面付本締錠GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
当日出荷
取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠 SXシリーズGOAL(ゴール)
9,298税込10,228
1組
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室などシリーズSXシリーズ種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)AD取替用 シリンダーGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個ほか
6日以内出荷
刻印【シルバー】33.6
面付箱錠シリーズ 4350 GOAL(ゴール)面付箱錠シリーズ 4350GOAL(ゴール)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途集合住宅の玄関スチールドア用シリーズ4350シリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18
面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール)面付箱錠(レバーハンドル型)MXLGOAL(ゴール)(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1個ほか
当日出荷
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
ディンプルキー 取替シリンダー AGENTディンプルキー 取替シリンダーAGENT(8件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)TX用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
7,898税込8,688
1個ほか
6日以内出荷
チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラ本締錠 ADシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1組ほか
3日以内出荷
極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。
用途玄関の補助錠、点検口などシリーズADシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通シリンダーV18
レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 LXシリーズGOAL(ゴール)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
室内・室外どちら側からもキーで施開錠します。
用途共用出入り口・連絡扉など。シリーズLXシリーズ仕様室内:シリンダー/室外:シリンダー種類レバーハンドル錠勝手左右共通キー数3
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43
引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SNシリーズGOAL(ゴール)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
外開き用面付箱錠5350シリーズ GOAL(ゴール)外開き用面付箱錠5350シリーズGOAL(ゴール)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)28~44勝手なし
引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)引違戸錠S1704シリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から36日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)LX用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本
引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から32日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
面付箱錠シリーズ 4350 GOAL(ゴール)面付箱錠シリーズ 4350GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1組
当日出荷
コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用シリーズ4350シリーズキー数3
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズGOAL(ゴール)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
インテグラル錠 UC取替用玉座セット GOAL(ゴール)インテグラル錠 UC取替用玉座セットGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1組
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途ゴールUC、美和HM本体共に対応仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18
チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラ本締錠 ADシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1組
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関の補助錠、点検口などシリーズADシリーズ勝手左右共通キー数3
面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール)面付箱錠 L435 レバーGOAL(ゴール)(6件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1組
当日出荷から32日以内出荷
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール)引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズGOAL(ゴール)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
引戸用鎌錠の自動施錠錠。 戸を閉めると自動的に施錠されます。 施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。 トリガー(安全)装置付き。 クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。 (自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。 戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。 取付位置のズレを調整できます。)
用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)33~43
レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズGOAL(ゴール)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
5350用 交換シリンダー GOAL(ゴール)5350用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本シルバー(仕上げ記号:11)シリンダーV-18シリンダー取付扉厚(mm)28~44
ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし
ケースロックAHシリーズ GOAL(ゴール)ケースロックAHシリーズGOAL(ゴール)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
引戸鎌錠 PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠 PSSシリーズGOAL(ゴール)
9,698税込10,668
1組
欠品中
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室などシリーズPSSシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット38関連資料寸法図取付扉厚(mm)33~38
ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
本締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)本締錠 HDシリーズGOAL(ゴール)
8,998税込9,898
1組
3日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
用途玄関の補助錠、点検口などシリーズHDシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット51
ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール)面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズGOAL(ゴール)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40
MDU用 交換シリンダー GOAL(ゴール)MDU用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本シルバー(仕上げ記号:11)シリンダーV-18シリンダー取付扉厚(mm)24~61
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
7,698税込8,468
1個
32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43
本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール)本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXSシリーズGOAL(ゴール)
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43