カテゴリ
- 物流用品(1)
- 差し込み式キャスター(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(1)
車輪幅(mm)
- 22(1)
ストッパー
- あり(1)
取付高(mm)
- 126
- 82(2)
- 85(3)
- 92(3)
- 93(2)
- 100(13)
- 103(1)
- 105(1)
- 122(2)
- 132(5)
- 144(14)
- 148(1)
- 152(1)
- 168(5)
- 176(2)
- 177(14)
- 190(5)
- 198(14)
- 240(2)
- 250(14)
- 取付高(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- ゴム(1)
許容荷重(daN)
- 50(1)
50
車輪タイプ
単輪(1)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(1)
クロームメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(1)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「gold caster」の検索結果

415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から7日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪