カテゴリ
- 物流用品(3)
- プレート式キャスター(2)
- 差し込み式キャスター(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(3)
車輪幅(mm)
- 21(3)
取付座(mm)
- 70×42(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(2)
取付高(mm)
- 92(2)
- 95(1)
材質(車輪)
- ゴム(3)
ゴム
許容荷重(daN)
- 40
- 30(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 68.6(2)
- 78.4(9)
- 100(1)
- 117.6(12)
- 120(2)
- 127(6)
- 147(4)
- 150(1)
- 156.8(4)
- 176(2)
- 176.4(14)
- 196(9)
- 215.6(2)
- 245(15)
- 294(8)
- 392(7)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(3)
クロームメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(3)
ハンマーキャスター
「gold caster」の検索結果

415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から7日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪