カテゴリ

  • 機構部品(12)
    • グロメット、ゴム足(12)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • コクゴ(2)
  • NITTOKU(1)
種類
  • グロメット(2)
  • ゴム足(10)
適合板厚(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • アイボリー(1)
  • グレー(1)
  • ブラック(12)
材質
  • その他(2)
  • エチレンプロピレンゴム(9)
  • クロロプレンゴム(1)
硬度
  • 70
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 50(37)
  • 55(8)
  • 60(3)
  • 65(12)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gomuasi」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
プラグクッションゴム 栃木屋プラグクッションゴム栃木屋(57件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下ブラック
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)11種類ゴム足内径(Φmm)14硬度70°±5°寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)17寸法d(Φmm)14寸法H1(mm)30適合パイプ13~16寸法H2(mm)22特性難燃性タキゲンコード24171
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169
差し込み型バンパー コクゴ差し込み型バンパーコクゴ
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:EPDM耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。種類ゴム足材質天然ゴム
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)TAKIGEN(タキゲン)
51税込56
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)19種類ゴム足内径(Φmm)17硬度70°±5°寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)21.5寸法d(Φmm)17寸法H1(mm)34適合パイプ16~19寸法H2(mm)23特性難燃性タキゲンコード24170
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)20種類ゴム足内径(Φmm)24硬度70°±5°寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)27寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38適合パイプ23~26寸法H2(mm)30特性難燃性タキゲンコード24168
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)TAKIGEN(タキゲン)
36税込40
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)8種類ゴム足内径(Φmm)11.5硬度70°±5°寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)11.5寸法H1(mm)29.5適合パイプ10.5~13.5寸法H2(mm)22.5特性難燃性タキゲンコード24172
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)18種類ゴム足内径(Φmm)30硬度70°±5°寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法d(Φmm)30寸法H1(mm)27適合パイプ29~32寸法H2(mm)20特性難燃性タキゲンコード24167
膜付グロメット NITTOKU膜付グロメットNITTOKU
7,800税込8,580
1袋(40g×10個)
7日以内出荷
設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~) ・取り付け可能な穴径 Φ50 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40) 膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です
用途設備架台等の配線ケーブル保護仕様使用板厚範囲(mm):10~材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類グロメット硬度70°周囲温度(℃)~70RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材(UL94V-0適合)樹脂RoHS指令(10物質対応)
UL 差込型バンパー コクゴUL 差込型バンパーコクゴ
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合材質天然ゴム
グロメット、ゴム足カテゴリ