カテゴリ
照明
(4)
投光器
(4)
絞り込み
明るさ(Lm)
3000~4000未満
(1)
30000~40000未満
(2)
50000以上
(1)
電源タイプ
充電式
(1)
電源コード式
(2)
電球の種類
LED
(3)
設置場所
屋外
(3)
防水性能
耐水
(3)
防噴流
(1)
消費電力(W)
30~40未満
(1)
200~300未満
(2)
400~500未満
(1)
30~40未満・200~300未満・400~500未満
芯数
3芯
(2)
3芯
コード長さ(m)
1
0.45
(1)
0.7
(2)
1.2
(1)
1.5
(3)
2
(15)
3
(4)
5
(10)
10
(1)
ブランド
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(4)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
10,000-50,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"goodgoods"
「goodgoods」の検索結果
関連キーワード
goodgoods led
グッドグッズ
led 投光器
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投光器
(4)
コード長さ(m):
1
すべて解除
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ
GOODGOODS(グッド・グッズ)
¥
29,980
税込
¥
32,978
1台
当日出荷
・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途
工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
質量(kg)
(本体)6.8、(ロット)約8.6
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
240
角度(°)
(ステー調節)約330
コード長さ(m)
約1(アース付3芯)
全光束(Lm)
約33600(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85V-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
435×465×72 、(ロット)515×515×170
ランプ効率(Lm/W)
140
発光色
昼白色(5000K)
光源
2835LEDチップ×288粒
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋外
作業温度範囲(℃)
-20~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
演色指数(Ra)
80
材質(ステー)
鉄
電球の種類
LED
照射角度(°)
約30
バスケットへ
ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)
¥
17,980
税込
¥
19,778
1台
当日出荷
から
8日以内出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途
玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・
セット内容
LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
消費電力(W)
30
全光束(Lm)
3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)
光源
LEDチップ×64個
使用電池
グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
点灯方式
光センサー
設置方式
自立式
充電時間(時間)
約6~8
電源タイプ
充電式
設置場所
屋外
充電方式
a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率
ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
点灯時間
約6~12時間
電球の種類
LED
バリエーション一覧へ(2)
LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)
¥
49,980
税込
¥
54,978
1台
4日以内出荷
・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途
工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
質量(kg)
(本体)11、(ロット)約13.3
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
480
角度(°)
(ステー調節)約330
コード長さ(m)
約1(アース付3芯)
全光束(Lm)
約72000(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85V-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色(5000K)
光源
LEDチップ×768個
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋外
作業温度範囲(℃)
-20~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
演色指数(Ra)
80
材質(ステー)
鉄
電球の種類
LED
照射角度(°)
約30
バスケットへ
LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120°
GOODGOODS(グッド・グッズ)
¥
39,980
税込
¥
43,978
1台
5日以内出荷
・240W 36000lmハイパワー!照射角度120°集光性能抜群大型LED投光器
用途
・約4mm厚の新仕様ステー採用! ネジを緩めで最大330°角度調整可能!
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄
消費電力(W)
240
コード長さ(m)
全長約1(アース線付き)
全光束(Lm)
36000(完成品実測値)
本体質量(kg)
6.8
入力電圧(V)
AC85~265(50Hz/60Hz兼用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×72×435
発光色
昼白色(5000K±5%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.27MB) (6.08MB)
防水保護等級
IP66
取扱説明書
(2.06MB)
照射角度(°)
ワイド 120
バスケットへ
関連キーワード
goodgoods led
グッドグッズ
led 投光器
グッド・グッズ
ld-e9w
で検索
関連カテゴリ
投光器
おすすめ人気ランキング
goodgoods led投光器