カテゴリ
照明
(3)
投光器
(3)
絞り込み
明るさ(Lm)
2000~3000未満
(1)
4000~5000未満
(1)
20000~30000未満
(1)
電源タイプ
電源コード式
(2)
電球の種類
LED
(2)
設置場所
屋内
(1)
屋外
(2)
防水性能
耐水
(1)
防噴流
(2)
防沫
(1)
消費電力(W)
20~30未満
(1)
40~50未満
(1)
200~300未満
(1)
20~30未満・40~50未満・200~300未満
芯数
2芯
(1)
2芯
コード長さ(m)
1.5
0.45
(1)
0.7
(2)
1
(4)
1.2
(1)
2
(16)
3
(4)
5
(10)
10
(1)
ブランド
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(3)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"goodgoods"
「goodgoods」の検索結果
関連キーワード
goodgoods led
グッドグッズ
led 投光器
3
件中 1~3件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投光器
(3)
コード長さ(m):
1.5
すべて解除
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 20W 約30cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)
¥
10,980
税込
¥
12,078
1台
4日以内出荷
から
5日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途
看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明など
セット内容
灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書
材質
鉄+アルミ
質量(kg)
約2.6
消費電力(W)
約20
コード長さ(m)
約1.5(アーム内配線0.3mを含む)
発光色
昼白色
アーム長さ(mm)
(ライト除く)約300
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
約2100
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
演色指数(Ra)
>95
照射角度(°)
約120
動作電圧(V)
AC85~265
バリエーション一覧へ(2)
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)
¥
34,980
税込
¥
38,478
1個
9日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途
・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
適合
TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)
セット内容
LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質
PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
消費電力(W)
240
コード長さ(m)
1.5
全光束(Lm)
約28000(1mあたり1400)
本体質量(kg)
約3.9
発光色
昼光色
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
7×15×20000
芯数
2芯
色温度(K)
6000±10%
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
照射方式
裏表両面発光
耐衝撃
IK10
電球の種類
LED
バスケットへ
LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式
GOODGOODS(グッド・グッズ)
¥
29,980
税込
¥
32,978
1個
当日出荷
・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途
工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
仕様
アース線:あり
セット内容
投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書
材質
アルミニウム合金 + PC
周波数(Hz)
50/60兼用
使用温度(℃)
-20~50
本体質量(kg)
約5.1
入力電圧(V)
AC100~240
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
昼白色
光源
LEDチップ×192個
ランプ
充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯
色温度(K)
5500~6000
バッテリー電圧(V)
18.5
点灯方式
3段階(Hi・Mid・Lo)
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
4.4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約180×1120
使用場所
屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
生活防水
点灯時間(時間)
Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)
バッテリー寿命
充放電繰り返し回数 約500回
照射角度(°)
約360
バスケットへ
関連キーワード
goodgoods led
グッドグッズ
led 投光器
グッド・グッズ
ld-e9w
で検索
関連カテゴリ
投光器
おすすめ人気ランキング
goodgoods led投光器