カテゴリ
- 防犯用品(14)
- 学童・教育用品(4)
- 建築金物(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アイワ金属(4)
- SPARKFUN(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- LILIEL(リリエル)(2)
- エスコ(1)
- PALMY(1)
- MasterLOCK(1)
- GORIN(ゴリン)(1)
- ABUS(1)
- ハイロジック(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- SICK(1)
エコロジープロダクト
「gorin digital」の検索結果

デジタルロック50mm(ブリスター)
アイワ金属¥4,998税込¥5,4981個当日出荷プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱などトラスコ品番849-0170材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮長さ(mm)25幅(mm)36材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)145径(Φmm)7仕上クロームメッキ呼称(mm)50ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮再生紙使用マーク適合
デジタルロック
アイワ金属¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
デジタルロックツル長 ヘッダー付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
プッシュ式キーセーフ
MasterLOCK(3件のレビュー)¥5,288税込¥5,8171個当日出荷鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10ロックプッシュ式
ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ
ABUS(29件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6呼称(mm)40ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス
プッシュボタンロック
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5ロックプッシュボタン式
デジタルロック 同一鍵
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。用途倉庫の扉などの施錠に。仕様5桁ダイヤル可変式種別ワイド5桁ツル長材質鉄、亜鉛、プラスチック全長(mm)約149タイプ5段つる径(Φmm)約7本体幅(mm)約65
ナンバーセットワイヤーロック
PALMY(36件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
デジタルロック 同一キー指定番号なし
アイワ金属¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷4桁の解除番号で開錠するプッシュボタン式のデジタル南京錠です。ダイヤル式より使いやすい、 ボタンを押すだけの簡単解錠タイプです。用途郵便受の鍵やゴミ集積場、門扉などに。仕様【ダイヤル】4桁材質【本体・ボタン】亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上【ツル】真鍮製クロームメッキ仕上
デジタルロックツル長 同一鍵
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
可変4連ワイヤー錠
GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。色クリアータイプダイヤルワイヤー錠キー方式ダイヤル式
ワイド番号錠 倉庫用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!用途門扉や物置の施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠
LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
ダイヤル錠
(63件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄
デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300Hz
SICK¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷OverviewPrecision, high availability and long service life are the most important demands placed on inductive sensors。IM AC inductive detectors feature high technology in a small size。The integrated ASIC chip enables digital comparison after the manufacturing process is complete。Saving the values in the ASIC guarantees a very precise switching point as well as a very high reproducibility of the values for all production loads。The interior of the ″Hotmelt″ housing gives very good resistance to shocks and vibrations。For the user, this results in very high positioning accuracy in the machine and reliable sensor operation.At a glanceShapes: M8 to M30 Larger spans: from 1.5 to 2 mm Electrical version: DC 3/4 wire, DC 2 wire Degree of protection: IP67 Temperature range: from 25 ℃ to +75 ℃ Housing in nickel-plated brass, active surface in plasticYour BenefitLong-lasting processes thanks to extended sensing distances with high precision with the latest SICK-ASIC technology Reduced machine downtime due to increased sensor life Strong profitability linked to low acquisition costs Large choice in a wide standard rangeNote仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:64mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:400 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:231-1893アズワン品番65-7305-40
SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic
SPARKFUN¥7,298税込¥8,0281個33日以内出荷。Description。The SparkFun 9DoF IMU Breakout incorporates all the amazing features of Invensense's ICM-20948 into a Qwiic-enabled breakout board complete with a logic shifter and broken out GPIO pins for all your motion sensing needs. The ICM-20948 itself is an extremely low powered, I2C and SPI enabled 9-axis motion tracking device that is ideally suited for smartphones, tablets, wearable sensors, and IoT applications. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。In addition to the 3-Axis Gyroscope with four selectable ranges, 3-Axis Accelerometer, again with four selectable ranges, and 3-axis magnetometer with an FSR to ±4900μT, the ICM-20948 also includes a Digital Motion Processor that offloads the computation of motion sensing algorithms from the detectors, allowing optimal performance of the sensors. We've also broken out all the ICM-20948 pin functionality to GPIO and labeled them I2C on the front, SPI on the back for ease of identification.。Note:The I2C address of the ICM-20948 is 0x69 and is jumper selectable to 0x68. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ICM-20948 sensors on a single bus. If you need to use more than one ICM-20948 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started with the SparkFun ICM-20948 9DoF IMU Guide。Features。1.95 V to 3.6 V supply voltage。Triple-axis MEMS gyroscope with user-programmable full-scale range of ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, and ±2000 dps。Triple-axis MEMS accelerometer with programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g。Triple-axis silicon monolithic Hall-effect magnetic sensor with full scale measurement range to ±4900 μT。I2C at up to 100 kHz(standard-mode)or up to 400 kHz(fast-mode)or SPI at up to 7 MHz for communicationwith registers。On-board digital motion processor(DMP)。Digital-output temperature sensor。2x Qwiic Connection Ports。I2C Address:0x69(0x68 with Jumper)。。Documents。Schematic。Eagle Files。Hookup Guide。Datasheet(ICM-20948)。Arduino Library。Python Support(Qwiic_Py)。GitHub Hardware Repoアズワン品番67-0427-05
SparkFun MicroMod Environmental Function Board
SPARKFUN¥44,980税込¥49,4781個33日以内出荷Description。The SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!。The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.。The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.。The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!。The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.。Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.。Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Environmental Function Board。Features。Input voltage range。2.5V to 6.0V。Typ.。5V。via Main Board's USB connector。Typ.。~3.7V to 4.2V。via Main Board's LiPo battery Connector。I/O voltage。3.3V。AP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)。Power LED。I2C pull-up resistors。Sensirion SGP40 Air Quality Sensor。Uses I2C interface。Address:0x59(default)。Operating voltage range。1.7V to 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20℃ to +55℃。Typical current consumption。2.6mA。during continuous operation(at 3.3V)。34μA。when idle(heater off)。Output signal。Digital raw value(SRAW):0 - 65535 ticks。Digital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index points。Switch-on behavior。Time until reliably detecting VOC events:<60s。Time until specifications are met:<1h。Recommended sampling interval。VOC Index:1s。SRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)。Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature Sensor。Uses I2C interface。Address:0x70(default, non-configurable)。Operating voltage range。1.62V - 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-40℃ to +125 ℃。Relative Humidity。Measurement range:0% to 100%。Typical accuracy:±2 %RH。Resolution:0.01 %RH。Temperature。Measurement range:-40℃ to +125 ℃。Typical accuracy:±0.2 ℃。Resolution:0.01 ℃。Typical current consumption(varies based on mode)。4.9μA to 430μA(Normal Mode)。0.5μA to 270μA(Low Power Mode)。Allows the STC31 to compensate for humidity and temperature。Sensirion STC31 CO2 Sensor。Uses I2C interface。Addresses:0x29(default)。, 0x2A, 0x2B, 0x2C。Operating voltage range。2.7V to 5.5V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20 ℃ to +85 ℃。Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in air。Measurement ranges。0 to 25 vol% in N2。0 to 100 vol% in air。Accuracy。0.5 vol% + 3% measured value in N2。1 vol% + 3% measured value in air。Concentration and temperature resolution:16-bit。Repeatability:0.2 vol%。Temperature stability:0.025 vol% / ℃。Start-up time:14 ms。Thermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature output。Jumpers。PWR LED。I2C pull-up resistors。STC31 address selection。Note:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.アズワン品番67-0427-60
SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic
SPARKFUN¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷Description。The SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.。The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup Guide。Features。SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor。MAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hub。Qwiic connectors for power and I2C interface。I2C Address:0x55。MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor。Heart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective Solution。Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance。Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices。Fast Data Output Capability。Robust Motion Artifact Resilience。MAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub。Biometric Sensor Hub Solution。Finger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)。Both Raw and processed data are available。Basic Peripheral mix optimizes size and performanceアズワン品番67-0426-96
SparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A Qwiic
SPARKFUN¥1,498税込¥1,6481個33日以内出荷。Description。Product Restrictions:To access certain features of the ATECC608A, users will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet. Due to the required NDA - technical support, an Arduino library, and hookup guide are not provided for users on this product.。The SparkFun ATECC608A Cryptographic Co-processor Breakout allows you to add strong security to your IoT node, edge device, or embedded system. This includes。a。symmetric。authentication,。symmetric。AES-128 encryption/decryption, and much more. As stated above, the ATECC608A has limited Arduino support and the complete datasheet is under NDA with Microchip.。This breakout board includes two Qwiic ports for plug and play functionality. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. The ATECC608A chip is capable of many cryptographic processes, including, but not limited to:Creating and securely storing unique asymmetric key pairs based on Elliptic Curve Cryptography(FIPS186-3).。AES-128:Encrypt/Decrypt, Galois Field Multiply for GCM。Creating and verifying 64-byte digital signatures(from 32-bytes of message data).。Creating a shared secret key on a public channel via Elliptic Curve Diffie-Hellman Algorithm.。SHA-256 HMAC Hash including off-chip context save/restore。Internal high quality FIPS random number generator.。Embedded in the chip is a 10Kb EEPROM array that can be used for storing keys, certificates, data, consumption logging, and security configurations. Access to the sections of memory can then be restricted and the configuration locked to prevent changes. Each ATECC608A Breakout ships with a guaranteed unique 72-bit serial number and includes several security features to prevent physical attacks on the device itself, or logical attacks on the data transmitted between the device.。A summary datasheet for the ATECC608A is available here. The full datasheet is under NDA with Microchip. You will need to contact them for access to the entire datasheet. Meanwhile, the ArduinoATECCX08 Library currently only supports the ATECC608A with SAMD21 Arduino boards.。We do have much more support for the ATECC508A version of this chip. Please check out our ATECC508A Hookup Guide and Arduino Library(which includes six examples). This will get you familiar with the basics of elliptic curve cryptography and signing/verifying data with the ATECC508A version of the chip.。Note:The I2C address of the ATECC608A is 0x60 and is software-configurable to any address. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ATECC608A sensors at the default address when on a single bus. If you need to use more than one ATECC608A sensor at the default address, consider using the Qwiic Mux Breakout.。Note:The ATECC608A can be only configured once before it is。PERMANENTLY。locked。. It is advisable that users purchase multiple boards in order to use other configurations and explore the advanced functions of the ATECC608A.。Additionally, this board。IS。capable of encrypting and decrypting data. However, to access these additional features, you will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet.。It is recommended that an SparkFun RedBoard Turbo - SAMD21 Development Board is used with this product due to the buffer size required on the I2C bus.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Operating Voltage:2.0V-5.5V(。Default on Qwiic System:3.3V。)。Active Current Draw(for ATECC608A):16 mA。Sleep Current(for ATECC608A):<150 nA。Guaranteed Unique 72-bit Serial Number。10 Kb EEPROM Memory for Keys, Certificates, and Data。Storage for up to 16 Keys。256-bit Key Length。Internal High-Quality FIPS Random Number Generator(RNG)。Configurable I2C Address(7-bit):0x60(。Default。)アズワン品番67-0423-59