カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「got3000」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GOT3000シリーズ 表示器 三菱電機

    GOT3000シリーズ 表示器

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    シリーズGOT3000色(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機

    GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT3000用マルチメディア機能ライセンス 三菱電機

    GOT3000用マルチメディア機能ライセンス

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT3000 保護シート 三菱電機

    GOT3000 保護シート

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1個
    15日以内出荷
    色(シート)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス 三菱電機

    GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT3000用VPN接続機能ライセンス 三菱電機

    GOT3000用VPN接続機能ライセンス

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス 三菱電機

    GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • GT SoftGOT2000用ライセンスキー 三菱電機

    GT SoftGOT2000用ライセンスキー

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    適合機種GT SoftGOT2000対応機種GT SoftGOT2000主な用途USBポート用
  • GT SoftGOT3000用ライセンス 三菱電機

    GT SoftGOT3000用ライセンス

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機

    GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)

    三菱電機
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
    取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
    適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • GT21ワイドモデル 三菱電機

    GT21ワイドモデル

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.7(取付け金具を除く)バックライト:白保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)表示色65536色解像度WVGA: 800 × 480 ドット寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)取付け方法標準LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)画面サイズ7型ワイド色(パネル)キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)登録可能画面数2048画面メモリバックアップSRAMデータ、時計データ表示デバイスTFTカラー液晶パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED (交換不可)輝度調整32段階調整バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)書込み回数(万回)10ユーザメモリ容量(MB)15
  • 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
  • GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 保護シート

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
  • GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機

    GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • 拡張インタフェース変換ユニット 三菱電機

    拡張インタフェース変換ユニット

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    15日以内出荷
    GOT2000シリーズ、およびGOT1000シリーズの通信ユニットをGOT3000シリーズで使用するためのユニット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品 三菱電機

    MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ版(DVD)種類シーケンサエンジニアリングソフトウェア
  • 表示器 GOT ライセンス 三菱電機

    表示器 GOT ライセンス

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    仕様標準ライセンス対応機種GT SoftGOT2000
  • USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m

    ダイヤトレンド
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m

    ダイヤトレンド
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 3m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 3m

    ダイヤトレンド
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 3m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 3m

    ダイヤトレンド
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応