カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「gp 4301」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から51日以内出荷
画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面作成ソフトウェア GPPro EXPro-face(シュナイダーエレクトリック)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4100シリーズ(コンパクト)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ4.3型(ワイド)定格電圧(V)DC12~24表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)プログラマブル表示機Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
USBケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USBケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)ケーブル長(m)2適合機種GP3000、ST3000
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
PFXGP4601TAA Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PFXGP4601TAAPro-face(シュナイダーエレクトリック)
529,800税込582,780
1台
73日以内出荷
LEDメッセージボード50 富士倉LEDメッセージボード50富士倉(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)5文字ピッチ(mm)5寸法(mm)500×100×22
PCIバス用インターフェースモジュール(GP-IB) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(GP-IB)インタフェース
41,980税込46,178特価
1枚
当日出荷から16日以内出荷
タッチパネル ST6000シリーズ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ST6000シリーズシュナイダーエレクトリック
71,980税込79,178
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB 前面取付けケーブル (1 m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
PFXGP4601TAD Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PFXGP4601TADPro-face(シュナイダーエレクトリック)
529,800税込582,780
1台
83日以内出荷
産業用ディスプレイ シュナイダーエレクトリック産業用ディスプレイシュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
表示デバイスTFTカラーLCD
ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.60 bremboラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.60brembo
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.4760.60リペアパーツ:レバー[STD](110.4594.60)/レバー[STD可倒タイプ](110.5231.15)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.81)販売備考:10.4760.60の新品番、品番変更のみです。シールキット設定なし オーバーホール対応可。固定STDレバータイプ。 適合:ブレンボ4Pキャリパー・ダブル※ブレンボM50キャリパー除く色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:310材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカーピストン径:19製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2対応キャリパー:GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:RADIAL BREAK MASTER CYLINDERレバーレシオ:20mmオーバーホール対応:可リペア:品番:110.4594.60,110.5231.15,105.3246.11,06.2610.30,06.2196.13,110.3127.10,110.4266.60,110.2815.81関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.50,110.A263.10,110.A263.70
仕様スタンダードレバー付属品油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)310規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【RICOH リコー】★デジタル印刷機RICOH DD 5441RICOH DD 5451RICOH DD 5550RICOH DD 5650★ファクシミリRICOH FAX 5520RICOH MP CW1201RICOH MP CW2201RICOH MP W4002 (オプション対応)RICOH MP W6700 SPRICOH MP W7100RICOH MP W8140★デジタルフルカラー複合機imagio MP C1500imagio MP C1600imagio MP C1800imagio MP C2200imagio MP C2201imagio MP C2500imagio MP C2801imagio MP C2802imagio MP C3000imagio MP C3301imagio MP C3302imagio MP C3500imagio MP C3500itimagio MP C4000imagio MP C4000itimagio MP C4001imagio MP C4001itimagio MP C4002imagio MP C4500imagio MP C4500itimagio MP C4510e1imagio MP C5000imagio MP C5000itimagio MP C5001imagio MP C5001itimagio MP C5002imagio MP C6000imagio MP C6001imagio MP C7500imagio MP C7501imagio Neo C200imagio Neo C245 (オプション対応)imagio Neo C246imagio Neo C285imagio Neo C325 (オプション対応)imagio Neo C325it (オプション対応)imagio Neo C355imagio Neo C355itimagio Neo C380 (オプション対応)imagio Neo C385 (オプション対応)imagio Neo C385it (オプション対応)imagio Neo C455imagio Neo C455itimagio Neo C600imagio Neo C600ProRICOH IM C2000RICOH IM C2010RICOH IM C2500RICOH IM C2510RICOH IM C300RICOH IM C3000RICOH IM C3010RICOH IM C3500RICOH IM C3510RICOH IM C4500RICOH IM C5500RICOH IM C5510RICOH IM C6000RICOH IM C6010RICOH IM C6500RICOH IM C8000RICOH MP C1803RICOH MP C2503RICOH MP C2504 (オプション対応)RICOH MP C3003RICOH MP C3004 (オプション対応)RICOH MP C3004RC (オプション対応)RICOH MP C306RICOH MP C307 (オプション対応)RICOH MP C3503RICOH MP C3504 (オプション対応)RICOH MP C4503RICOH MP C4504 (オプション対応)RICOH MP C4504RC (オプション対応)RICOH MP C5503RICOH MP C5504 (オプション対応)RICOH MP C6003RICOH MP C6004 (オプション対応)RICOH MP C6502RICOH MP C6503 (オプション対応)RICOH MP C8002RICOH MP C8003 (オプション対応)★デジタルモノクロ複合機imagio MP 1100imagio MP 1300imagio MP 1350imagio MP 1600imagio MP 2550imagio MP 2552imagio MP 3350imagio MP 3352imagio MP 4000imagio MP 4002imagio MP 5000imagio MP 5002imagio MP 6000imagio MP 6001imagio MP 6001GPimagio MP 6002imagio MP 6002GPimagio MP 7500imagio MP 7501imagio MP 7502imagio MP 8000imagio MP 9000imagio MP 9001imagio MP 9002imagio Neo 1050Pro (オプション対応)imagio Neo 135imagio Neo 165imagio Neo 221 (オプション対応)imagio Neo 250imagio Neo 271 (オプション対応)imagio Neo 300imagio Neo 351 (オプション対応)imagio Neo 352 (オプション対応)imagio Neo 353imagio Neo 451 (オプション対応)imagio Neo 452 (オプション対応)imagio Neo 453imagio Neo 600imagio Neo 601 (オプション対応)imagio Neo 750imagio Neo 751 (オプション対応)imagio Neo 752imagio Neo 753imagio Neo 900Pro (オプション対応)RICOH IM 430FRICOH IM 7000RICOH MP 1301RICOH MP 1601RICOH MP 2553RICOH MP 2554RICOH MP 2555 (オプション対応)RICOH MP 305+SPFRICOH MP 3353RICOH MP 3554RICOH MP 3555 (オプション対応)RICOH MP 401 SPFRICOH MP 4054RICOH MP 4055 (オプション対応)RICOH MP 5054RICOH MP 5055 (オプション対応)RICOH MP 6054RICOH MP 6055 (オプション対応)RICOH MP 6503 (オプション対応)RICOH MP 7503 (オプション対応)RICOH MP 9003 (オプション対応)RICOH MP C3003RCRICOH MP C4503RC★デジタル広幅複合機imagio MP W2400imagio MP W2401imagio MP W3600imagio MP W3601imagio MP W4000imagio MP W4001imagio MP W5100imagio MP W5100imagio MP W7140imagio MP W7140imagio Neo W400 (オプション対応)imagio Neo W7050シリーズRICOH MP CW1200RICOH MP CW1201RICOH MP CW2200RICOH MP CW2201RICOH MP W4002 (オプション対応)RICOH MP W6700 SPRICOH MP W7100RICOH MP W8140★デジタル印刷機RICOH DD 5441RICOH DD 5451RICOH DD 5550RICOH DD 5650★再生機(リコンディショニング機)imagio MP 2550RCimagio MP 3350RCimagio MP 4000RCimagio MP 5000RCimagio MP 6000RCimagio MP 6001RCimagio MP 7500RCimagio MP 7501RCimagio MP C2500RCimagio MP C2800RCimagio MP C2801RCimagio MP C3500RCimagio MP C4000RCimagio MP C4001RCimagio MP C6000RCimagio Neo 250RCimagio Neo 300RCimagio Neo 453RCRICOH MP C3003RCRICOH MP C4503RC★プロジェクターIPSiO PJ WX5350NRICOH PJ WX5361NRICOH PJ X5371Nなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
タッチパネル SP5000Xシリーズ シュナイダーエレクトリックタッチパネル SP5000Xシリーズシュナイダーエレクトリック
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から86日以内出荷
パソコン (USB Type A) から製品 (USB micro B) へ画面データを転送するケーブル
LEDサイン-01 ユニットLEDサイン-01ユニット
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
大型表示トータルカウンタ/表示器 ライン精機大型表示トータルカウンタ/表示器ライン精機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7351質量(kg)3入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz