カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「gp-20k」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP-HD21K-20 HDMIケーブル 【HDMI2.1、8K・4K/120Hz・PS5対応】 ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] GOPPA

    GP-HD21K-20 HDMIケーブル 【HDMI2.1、8K・4K/120Hz・PS5対応】 ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    GOPPA
    1個
    取扱い終了
    本製品は、8K/60Hz・4K/120Hzの映像高速伝送に対応したHDMIケーブルです。 Ultra High Speed HDMI規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し 超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。 PS5、8K対応TV/レコーダー、ゲーミングPC におススメの高品質モデルとなります。 48Gbps伝送対応 最大48Gbpsの転送に対応した、8KTVや8Kレコーダー・PS5(4K 120Hz)に最適なHDMIケーブルです。 DHDR対応 従来のHDRと比較して、フレーム単位で明るさの上限値をダイナミックに変化できるため 明るいシーン、暗いシーンの表現力が向上します。 金メッキプラグを採用 サビに強い金メッキプラグを採用。長期使用でも安定した映像伝送を実現しています。 eARC コネクタ部にeARCの表示がある機器同士をつなぐと、非圧縮の5.1ch/7.1chやHDオーディオを 伝送することができます。 プラグ形状 :HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 保証期間 :6ヵ月 ※本商品はGOPPA社製品のアイ・オー・データ取り扱い商品となります。
    ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40規格Ultra High Speed HDMI Cable認証ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)保証期間6ヶ月使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)対応解像度8K(60Hz)/ 4K(120Hz)/ 2K 対応
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム

    トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V

    日立産機システム(4件のレビュー)
    499,800税込549,780
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
    極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
  • GOPPA HDMI光ファイバーケーブル(18Gbps) GOPPA

    GOPPA HDMI光ファイバーケーブル(18Gbps)

    GOPPA
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    GP-HD20FKシリーズは、最大50mの伝送に対応したHDMI光ファイバーケーブルです。 最大4K(3840x2160/60Hz)の映像・音声を長距離安定して伝送でき、大型ディスプレイ、デジタルサイネージ、プロジェクターなどの接続に最適です。 本商品はHDMIから給電するため、USBなどからの外部電源が不要なので一般的なHDMIケーブルのようにご利用いただけます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 60Hz変換タイプオス-オス
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)

    ヨシタケ
    70,980税込78,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
    材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 1.5m ブラック GOPPA

    HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 1.5m ブラック

    GOPPA
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    。4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)

    ヨシタケ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
    材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • GP用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP用床下ひょう量金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。GP28。SP10KMAPBKGP282K。SP10KMAPBKGP282W。GS28。SP20KMAPBKGS280K。SP20KMAPBKGS280W。QD50。SP5K0MAPBKQD501K。SP5K0MAPBKQD501P。SP5K0MAPBKQD501W。QP55。SP10KMAPBKQP550K。SP10KMAPBKQP551K。QP75。SP10KMAPBKQP751K。QP58。SP10KMAPBKQP580K。SP10KMAPBKQP580W。QS55。SP20KMAPBKQS550K。QS58。SP20KMAPBKQS580K。SP20KMAPBKQS580W。QX55。SP30KMAPBKQX550K。・ワイヤレス充電器。Io QI210。SP10WASYQI210B1K。SP10WASYQI210B1W。QI220。SP10WASYQI220C1B。・ワイヤレスイヤホン。Blast Plug BP75。SP3MWASYBP75BT0K。SP3MWASYBP75BT0B。SP3MWASYBP75BT0W。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • スイスライン 左勝手 突っ切りチップ カーメックス

    スイスライン 左勝手 突っ切りチップ

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    勝手使用コーナー数3
  • スイスライン 右勝手 突っ切りチップ カーメックス

    スイスライン 右勝手 突っ切りチップ

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    勝手使用コーナー数3
  • ポリゴンスイスライン 突切りチップ カーメックス

    ポリゴンスイスライン 突切りチップ

    カーメックス
    10,980税込12,078
    1ケース(3個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • HDMIケーブルL字 (10.2Gbps) GOPPA

    HDMIケーブルL字 (10.2Gbps)

    GOPPA
    789税込868
    1台
    6日以内出荷
    GP-HD20LKシリーズはHDMIケーブルL字型(10.2Gbps)です。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)で、10.2Gbpsの高速伝送に対応し、3DフルHDなど高画質映像と音声を忠実に再現します。 スペースのない部分での利用に便利なL字タイプなので、デスクトップPCの背面、ノートパソコンの側面など限られたスペースを有効活用できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 30Hzイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9225アズワン品番65-7686-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9226アズワン品番65-7690-97
  • HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 5m ブラック GOPPA

    HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 5m ブラック

    GOPPA
    4,998税込5,498
    1台
    8日以内出荷
    。4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
  • ピストンボウマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンボウマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格SUS303部品名称ピストンボウマトメ図解NoMBW35GP-M ポンプ部品_No.20、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.19、MBW35GP-K ポンプ部品_No.20、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.20、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.21、MKW110-MC ポンプ部品_No.19、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.19、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.20、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.19
  • マフラASSY BIGM(丸山製作所)

    マフラASSY

    BIGM(丸山製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    規格26,27フクム図解NoMS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.29、MBW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.20、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.20、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.29、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.20、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.20、MS154EA-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.29、MP4020E-2K マフラ,カムシャフト部品 マフラASSY_No.25、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.29
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格32ED06C部品名称プラグ図解NoMBW35GP-K 付属品部品_No.7、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.26、MBW35GP-M 付属品部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.29、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.17、MBW35GP-K アンローダ部品_No.20、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.16、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.16、MBW35GP-M アンローダ部品_No.20、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.17、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.26、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.29
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV413B-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.34、MS410ENR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.82、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.84、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.79、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.34、MP4130E-K リコイルスタータ部品 カラー_No.35、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.105、MKW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.20、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.21、MS153EW-3K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.20、MSA513R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.34、MS410RCL-2K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.42など
  • イグナイタ(トランジスタ) BIGM(丸山製作所)

    イグナイタ(トランジスタ)

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.29、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.29、MS200EA-K レバー シャフト リコイルスタータ マグネト部品_No.44、MBW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.31、MI-A2502エンジン(リコイルスタータ,マグネット)部品_No.20、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.29、MS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.44、MS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.44、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 イグナイタ(トランジスタ)_No.62、MS154EMK クランクケース,フライホイール部品_No.31、MP4020E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 イグナイタ(トランジスタ)_No.46、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.29、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.31、MS153EW-3K クランクケース,フライホイール部品_No.31、MS171EMK-1 ファンカバー リコイルスタータ プラグ部品_No.29、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.44
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.51、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.51、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.51、MKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.51、MBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.20、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリング_No.23
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4メス部品名称プラグ図解Noエンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.26、MSW-70-M 付属品部品_No.17、MSW-70-K 付属品部品_No.17、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.25、MSW-70-M 調圧弁部品_No.28、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MSW-71-K 調圧弁部品_No.28、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.16、MSW-71-K 付属品部品_No.20、MKW22GP アンローダ部品_No.21、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.21、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.16、MSW-71-M 調圧弁部品_No.28、MKW22GP 付属品部品_No.4、GSW708 アンローダ部品 プラグ_No.26、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.21、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.26、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、SF22GW-I アンローダ部品_No.21、MSW-71-M 付属品部品_No.20、MSW-70-K 調圧弁部品_No.28、CKW10G アンローダ部品_No.26
  • スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)

    スパイラルスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スパイラルスプリング図解NoMS410EA-K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.20、SD31ED-3 リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.19、MBW35GP-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.28、MS310ESL-2K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.19、SD41ED-2 リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.20、MS410ENR-2K 1990ネン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.20、MS253EC-2K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.19、MS410ESR-2K 1994ネン リコイルスタータ部品_No.20、MS410ENL-K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.20、MK31EA リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.19、MS410ESR-2K 1990ネン リコイルスタータ、イグニッションコイルなど
  • アナ サークリップ BIGM(丸山製作所)

    アナ サークリップ

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.31、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.36、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.31、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.20、MS154EA-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.72、MS153EW-3K カムシャフト,クランクシャフト部品_No.36、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.72、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.72、MP4030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 アナ サークリツプ_No.37、MI-A2502エンジン(マフラ,ピストン,ガバナ)部品_No.16、MP2530E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナ サークリツプ_No.12、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.72
  • MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フロートチャンバボデイASSY BIGM(丸山製作所)

    MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フロートチャンバボデイASSY

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    規格42,43フクム図解NoMFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.22、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.55、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.56、SD41ED-2 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.55、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.20、MS310EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.56、MS330ECK キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.56、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、MS310EW-2K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.56、MBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.35、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フロートチャンバボデイASSY_No.34、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.56など
  • ザガネツキコネジ BIGM(丸山製作所)

    ザガネツキコネジ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ザガネツキコネジ図解NoMS410R2-K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.8、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.40、MS410ENR-2K 1994ネン ピストン部品_No.20、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.32、MS410ESR-2K 1994ネン ピストン部品_No.20、MS410RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.8、MS410RCA-K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.8、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.41、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.32、SD31ED-3 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MS410ESR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフトなど
  • フイルタポツト BIGM(丸山製作所)

    フイルタポツト

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フイルタポツト図解NoMS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.48、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.20、MS310EW-2K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.17、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.48、MS253EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.17、MS410RCL-2K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.37、MBW35GP-K フューエルタンク,マフラ部品_No.16、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.20、MS410ESR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.16、MS410EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.16、MS410RCL-K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.37、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタなど
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格16X9X5L図解NoMSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.14、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.16、MSW1008-M フレーム,各部取付部品_No.17、MS171EMK フレーム部品_No.21、GS17EB フレーム部品 カラー_No.13、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.14、MSW1008-3M フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.17、MKW22GP フレーム部品_No.12、GS17EM 本体部品 カラー_No.12、MKW110-KC 本体部品_No.8、MS171EMK-1 フレーム部品_No.20、SDW1109 -A フレーム,各部取付部品_No.14、MBW22GP フレーム部品_No.14、GS17EBSR フレーム部品 カラー_No.9、MBW35GP-K フレーム部品_No.14、GS17EMSR 本体部品 カラー_No.33、MSW-71-K フレーム部品_No.21
  • コンロッド BIGM(丸山製作所)

    コンロッド

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格2SF38MM図解NoMBW35GP-K ポンプ部品_No.18、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.18、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.10、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.18、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.20、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.20、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.17、SF22GW-I ポンプ部品_No.10、MBW22GP ポンプ部品_No.17、MBW22GP-M ポンプ部品_No.17、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.18、MBW35GP-M ポンプ部品_No.18、MKW110-MC ポンプ部品_No.17、SF22GW ポンプ部品_No.10、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.17、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.20、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.19、MKW22GP ポンプ部品_No.10、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.18、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.17、GS17EHR 動力噴霧機部品 コンロツド_No.18、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.20、GS17EH 動力噴霧機部品 コンロツド_No.18、CKW10G 動力噴霧機部品_No.18、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.19
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoMP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 パッキン_No.25、MS413EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.25、MS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.26、MSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.28、MS551DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.8、MS253EC-2K クランクケース バルブ部品_No.25、MS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.26、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、MSA413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.25、MS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.26、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.27、FHD-35 シリンダ部品_No.250など
  • トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V 日立産機システム

    トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V

    日立産機システム
    589,800税込648,780
    1台
    25日以内出荷
    機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
    極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)-端子箱付き(負荷側より見て左側)
sp-20特集