カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 測定用品(21)
  • 自動車純正部品(21)
  • 農業機械(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 制御機器(18)
  • 防犯用品(13)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-28」の検索結果

190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフト(R) ドライブ (GP28) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (GP28)

    MAZDA(マツダ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(L) ドライブ (GP28) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (GP28)

    MAZDA(マツダ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷
  • メートルネジプラグゲージ並目 GP28-1.25 第一測範

    メートルネジプラグゲージ並目 GP28-1.25

    第一測範
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165235アズワン品番67-4838-26
  • ゴムパッキング ネオフレックス

    ゴムパッキング

    ネオフレックス(3件のレビュー)
    ¥75税込¥83
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パワーR剪定鋏 千吉

    パワーR剪定鋏

    千吉(10件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
    用途果樹の剪定、庭木の整枝作業材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー全長(mm)210質量(g)170刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
  • 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製なので軽量・錆びません!!
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
  • 段差マット 光

    段差マット

    光
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    3日以内出荷
    和室と廊下の段差、敷居などの段差解消、つまずき防止に効果的です 敷居などの段差によるつまづき防止 事務所、病院、倉庫、ご家庭、あらゆる敷居の段差からお守りします
    材質ゴム非移行性
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所

    ポリアミド樹脂製ロックナット

    三桂製作所
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂
  • バンド付蛇口口金 アイリスオーヤマ

    バンド付蛇口口金

    アイリスオーヤマ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】丸蛇口に傷をつけずに取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途首ふり蛇口にホースを簡単接続色マリンブルー質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×82×68適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~18、および万能ホース水栓蛇口取付形状バンド付
  • プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
  • グリップレンチ TRUSCO

    グリップレンチ

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
  • GPアダプターPF管用 未来工業

    GPアダプターPF管用

    未来工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(10個)
    翌日出荷
    CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
    仕様ねじ付、ワンタッチ型
  • ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ 未来工業

    ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ

    未来工業
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
  • ジョイントCPアダプター(おねじタイプ) 未来工業

    ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)

    未来工業
    ¥629税込¥692
    1個
    翌日出荷
    厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    ¥989税込¥1,088
    1個
    翌日出荷
    厚鋼電線管との接続に使用します。
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    障害物越しの溶接作業に便利なC型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別C型全長(mm)270最大口開き(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板ソケット Panasonic(パナソニック)

    プリント板ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    シングルスティブル型(1a、1a1b、2a用)
    対象DSパワーリレー シングルスティブル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドプレート/PCコンポジット ミヤナガ

    ガイドプレート/PCコンポジット

    ミヤナガ
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業

    WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    3日以内出荷
    WG・WGPC・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xperia Ace Ⅱ ガラスパネル 光沢 0.33mm ラスタバナナ

    Xperia Ace Ⅱ ガラスパネル 光沢 0.33mm

    ラスタバナナ
    ¥1,164税込¥1,280
    1個
    当日出荷
    仕様平面保護セット内容保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド厚さ(mm)0.33対応機種Xperia Ace II SO-41B寸法(縦×横)(mm)約131×60透過率(%)92表面硬度9H特性光沢、ガラス、指紋防止、スムースタッチ、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡レス
  • 樹脂ケイフレ用コンビカップ 三桂製作所

    樹脂ケイフレ用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所

    ケイグランド用マルチパッキン

    三桂製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
  • ジョイントセット(R)インナー (GP) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(R)インナー (GP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • ケイフレ用樹脂45°コネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用樹脂45°コネクタ

    三桂製作所
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
  • 樹脂ケイフレ用90°コネクタ 三桂製作所

    樹脂ケイフレ用90°コネクタ

    三桂製作所
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • EM3BGグランドパッキン 三桂製作所

    EM3BGグランドパッキン

    三桂製作所
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
  • ジョイントセット(L)インナー (GP) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(L)インナー (GP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • Xperia 10 Ⅲ ガラスパネル 光沢 ラスタバナナ

    Xperia 10 Ⅲ ガラスパネル 光沢

    ラスタバナナ
    ¥1,164税込¥1,280
    1個
    5日以内出荷
    仕様平面保護セット内容保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、液晶クリーナー×1、貼り方ガイド×1厚さ(mm)0.33対応機種Xperia10 III SO-52B SOG04 Xperia10 III Lite XQ-BT44寸法(縦×横)(mm)約147×62表面硬度9H特性光沢、ガラス、指紋防止、スムースタッチ、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡レス
  • AT-SH230-28GP アライドテレシス

    AT-SH230-28GP

    アライドテレシス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    10/100/1000BASE-T ポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した レイヤー2plus ギガビット・インテリジェント PoE+ スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネット ワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)4.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)6.4(最大5.8実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-91入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット ×1
  • メートルネジプラグゲージ GP2XWP28-0.75 測範社

    メートルネジプラグゲージ GP2XWP28-0.75

    測範社
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
    仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:8●ピッチ:0.75●コード番号:119-0170502アズワン品番67-4845-91
  • メートルネジプラグゲージ GP2XWP28-0.5 測範社

    メートルネジプラグゲージ GP2XWP28-0.5

    測範社
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    13日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
    仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:8●ピッチ:0.5●コード番号:119-0170501アズワン品番67-4845-90
  • メートルネジプラグゲージ GP2XWP28-1.0 第一測範

    メートルネジプラグゲージ GP2XWP28-1.0

    第一測範
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●通り止りセット●コード番号:119-0165317アズワン品番67-4839-09
  • メートルネジプラグゲージ GP2XWP28-1.0 測範社

    メートルネジプラグゲージ GP2XWP28-1.0

    測範社
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    13日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
    仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:8●ピッチ:1●コード番号:119-0170503アズワン品番67-4845-92
  • メートルネジプラグゲージ GP2XIP28-0.75 測範社

    メートルネジプラグゲージ GP2XIP28-0.75

    測範社
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
    仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:8●ピッチ:0.75●コード番号:119-0170443アズワン品番67-4845-32
  • メートルネジプラグゲージ GP2XIP28-0.5 測範社

    メートルネジプラグゲージ GP2XIP28-0.5

    測範社
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    13日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
    仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:8●ピッチ:0.5●コード番号:119-0170442アズワン品番67-4845-31