カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-acc65pgr」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GaN搭載 65W PD対応 ACアダプター ブラック GOPPA

    GaN搭載 65W PD対応 ACアダプター ブラック

    GOPPA
    5,998税込6,598
    1台
    8日以内出荷
    GP-ACC65PGRシリーズは、PowerDeliveryに対応しUSB Type-C(R)(USB-C(R))を1ポート持つ65W ACアダプターです。GaN(窒化ガリウム)を採用、小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器の充電用途に最適です。最新のGaN(窒化ガリウム)半導体を採用。小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器と一緒に持ち歩く用途に最適です。Surfaceの急速充電に必要な15V/4A出力に対応。推奨ケーブル GP-TCS65W18/B(別売)と組み合わせることにより、Surfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して、充電時間を24%短縮できます。コンセントプラグを折りたたむことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為ブラックポート数1
  • Surface用 急速充電ケーブル GOPPA

    Surface用 急速充電ケーブル

    GOPPA
    3,348税込3,683
    1台
    8日以内出荷
    GP-TCS65W18/Bは、Surfaceの急速充電(最大65W)に対応した充電ケーブルです。別売の推奨充電器と組み合わせることにより、従来製品比で24%充電時間を短縮できます(※)。また、バッテリー残量が0%の状態でもすぐにPCの起動が可能です(※)。急ぎの充電やバッテリー残量が無くてもすぐにPCの起動が必要な用途に最適です。※推奨充電器 GOPPA製 GP-ACC65PGRシリーズ使用時。推奨充電器 GP-ACC65PGRシリーズ(別売)と組み合わせることによりSurfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して充電時間を24%短縮できます。従来製品の場合、バッテリ残量が0%の時は約10%に到達するまでPCを起動できませんが、本製品ではバッテリ残量が0%でもすぐに起動可能(※)充電を忘れてしまった朝でも、すぐにPCを起動して使い始めることができます。※すぐに起動するには条件があります。Surface充電コネクタなら、充電ケーブルをひっかけても容易に外れるため、PCの故障発生を低減できます。USB Type-C(R)(USB-C(R))コネクタの場合、充電ケーブルをひっかけても容易には外れないため、デスクからPCが落下したり、ケーブルの断線につながります。Surface充電コネクタなら、万一の時でも安心です。
    仕様●本体サイズ(W):1800mm●本体サイズ(D):12mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(H):7mmブラックケーブル長(m)1.8本体質量(g)37コネクタ形状USB Type-C(オス)-Surface コネクター(オス)端子USB Type-C、Surface コネクタ