カテゴリ

  • 測定用品(69)
  • 自動車純正部品(67)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • オフィス家具(53)
  • 切削工具(45)
  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • バイク部品(22)
  • 農業機械(20)
  • 建築金物(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 機構部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「gp-c」の検索結果

591件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニパックGP C-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)

    ユニパックGP C-4 ヨコ長

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手袋着用時でも利用可能なため、充填効率UPの期待が持てます。 袋巾が広く、底が浅いため使い勝手の良い商品です。 開けやすく、閉めやすいユニバーサルデザインのチャックです。
    用途書類や証明書・部品・雑貨等の保管、小分け他、様々な用途に仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット色透明質量(g)120
  • レスト アーム (GP9C) MAZDA(マツダ)

    レスト アーム (GP9C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
  • レスト ヘッド (GP9C) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (GP9C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
  • クッション リヤー シート (GP9C) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (GP9C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷
  • トリム リヤー シート クッション (GP9C) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート クッション (GP9C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L) シート クッション (GP9C) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (GP9C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R) シート クッション (GP9C) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (GP9C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
  • 上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) V8GP1189C 新日軽(LIXIL)

    上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) V8GP1189C

    新日軽(LIXIL)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色ブラウン系適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
  • 3M スリーエム スコッチ カラースティックのり 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ カラースティックのり

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本(25g)
    当日出荷
    使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
    用途紙、写真、布などに。タイプ色付き、速乾エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 182
  • ユニパックGP セイニチ(生産日本社)

    ユニパックGP

    セイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
  • お湯でやわらかくなるねんど イロプラ SEED(シード)

    お湯でやわらかくなるねんど イロプラ

    SEED(シード)(1件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    当日出荷
    お湯でやわらかくなるねんど
    用途手作りアクセサリー・スイーツデコ・型取り用素材として
  • プラコンサポート40 TMEHジャパン

    プラコンサポート40

    TMEHジャパン
    ¥420~税込¥462~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • ユニパックGP カラーチャック セイニチ(生産日本社)

    ユニパックGP カラーチャック

    セイニチ(生産日本社)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チャック付ポリ袋。全5色。用途に合わせて色分けができます。
  • GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)

    GPIBコネクタアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
  • 樹脂製ハンディ清掃器 千吉

    樹脂製ハンディ清掃器

    千吉(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    軽くて錆びず、壊れにくい強化樹脂製清掃器です。本体が樹脂製のため、軽く、壊れにくく、錆ないので作業性抜群です。
    用途溝などの清掃作業用。全長(mm)約470材質(本体)樹脂質量(g)約230ヘッド寸法(mm)125×175
  • TLCカッター ガラスカッター アズワン

    TLCカッター ガラスカッター

    アズワン
    ¥40,700税込¥44,770
    1パック
    当日出荷
    TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
    仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで材質アルミニウム、PVC質量(kg)0.9材質(刃)超硬合金サイズ(mm)280×240×65アズワン品番4-3865-01
  • FGプレーンクランプ ナベヤ

    FGプレーンクランプ

    ナベヤ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    材質鍛造S45C表面処理りん酸塩処理適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴームパッキンCD/PF NewHikari

    ゴームパッキンCD/PF

    NewHikari
    ¥839税込¥923
    1個(2枚)
    当日出荷
    CD管・PF管周りのすき間をブロック!。ゴムの伸びが良く、CD管・PF管に密着。呼び径Φ14~28に対応。EPDMゴムで耐候性にも優れています。
    材質EPDM入数2
  • プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター

    篠原電機
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
  • プラコンサポート60 TMEHジャパン

    プラコンサポート60

    TMEHジャパン
    ¥566税込¥623
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • プレッシャゲージ 管用テーパオネジ PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ 管用テーパオネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60シリーズ15シリーズ精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットパーテーション専用キャスターセット TRUSCO

    マグネットパーテーション専用キャスターセット

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-4854材質フレーム:スチール色ホワイト質量(g)91タイプアジャスタータイプ品名キャスター脚
  • ガラスポリッシュクリン ニューホープ

    ガラスポリッシュクリン

    ニューホープ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(300g)
    当日出荷
    ガラスよりも硬い微粒子の研磨剤を使用することにより研磨力を大幅にアップしました。これによりウォータースポット、シリコン系撥水コートなどのタフなコート膜や汚れも落とします。 界面活性剤により、油膜などの汚れに対し強力な洗浄力を発揮します。 ウインドーのガラスコーティング前の下地処理に最適です。クリアな視界が確保されます。
    付属品専用パッド適合油膜などの汚れ危険物の類別非危険物
  • GNSS受信機用ケース マイゾックス

    GNSS受信機用ケース

    マイゾックス
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    カスタマイズであらゆる道具を簡単収納
    質量(kg)2ベルト長さ(mm)1100~1650外寸(mm)約450×300×235内寸(mm)約440×250×180マイゾックスコード240725
  • SGP キャップ 淡路マテリア

    SGP キャップ

    淡路マテリア
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼形状キャップ種類溶接継手
  • アルミパイプ柄樹脂製清掃器 千吉

    アルミパイプ柄樹脂製清掃器

    千吉(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌々日出荷
    超軽量設計なので作業性抜群です。お庭の落ち葉掃除や溝掃除に最適な軽量の清掃機です。丈夫で壊れにくく、さらに水にも強い設計です。ヘッド部は強化合成樹脂製です。全長950mmの長柄タイプなので、立ったまま楽々作業ができます。
    用途清掃作業用。材質樹脂全長(mm)約950材質(パイプ)アルミヘッド寸法(mm)幅180×高さ220
  • プラコンサポート85 TMEHジャパン

    プラコンサポート85

    TMEHジャパン
    ¥628~税込¥691~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • イロプラ SEED(シード)

    イロプラ

    SEED(シード)
    ¥90税込¥99
    1個
    当日出荷
    お湯でやわらかくなるねんど
    用途手作りアクセサリー・スイーツデコ・型取り用素材として
  • GPクリーニングディスク TRUSCO

    GPクリーニングディスク

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷
    柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
    用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。トラスコ品番299-4348粒度#36相当厚さ(mm)16質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16ねじ径(mm)16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(mm)100
  • 油圧プーラ用シリンダー スーパーツール

    油圧プーラ用シリンダー

    スーパーツール
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
    ストローク(mm)50
  • C型グリッププライヤー TRUSCO

    C型グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1丁
    当日出荷
    フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • GPC コニカルグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GPC コニカルグリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EGプッシュハンギングパラソル タカショー

    EGプッシュハンギングパラソル

    タカショー
    ¥4,480税込¥4,928
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    吊り下げ式の大型ハンギングパラソル。 押し込み開閉式を採用することにより、コストカットを実現しました。 UVカット率、遮光率約99%の撥水生地を使用しており、直射日光を妨げます。 ※オフホワイトのみUVカット率、遮光率約95% 通常のパラソルは穴付きテーブルを通して設置しなければなりませんが、ハンギング式パラソルは単独設置が可能です。 パラソル生地の替え布も用意しており、色抜けや破損はもちろん、気分や雰囲気に合わせて交換することができます。 専用カバーも別売りで用意していますので、畳んで保管する際の色褪せも軽減できます。(GPC-02N ) 付属しているウェイトに15kg以上のバラスを入れてご使用下さい。 ※ウェイトは4個付属しているため、合計60kg以上のバラス(砂利)が必要です。 ※バラスは付属していませんので、市販品をご利用下さい。
    用途ガーデニング、アウトドアリビングのシーンでの日よけ
  • CG ポストカード Jアソート マルアイ

    CG ポストカード Jアソート

    マルアイ
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    英語で「地図作成」という意味の「カルトグラフィー」。思い出や夢を自由な発想で書き込める大人のための白地図です。カルトグラフィーポストカードは旅先からの思い出や風景を書き込み、親しい友人や自分に送ったりして使うことができます。郵送の際には切手をご利用ください。専用のケースが付いています。ケース裏面にはフラップを止めるスリットが入っているので、持ち運びにも便利です。
    セット内容ポストカード4枚、専用ケース1枚
  • デジオフォトストッカー ナカバヤシ

    デジオフォトストッカー

    ナカバヤシ
    ¥739税込¥813
    1冊
    3日以内出荷
    メタリック表紙がスタイリッシュ、軽量・コンパクトなポケットアルバム。
    タイプ溶着式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) TRUSCO

    銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1双
    当日出荷
    硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCO

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • GPクリーニングディスク TRUSCO

    GPクリーニングディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5枚)
    当日出荷
    特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
    用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。トラスコ品番374-6381粒度36相当厚さ(mm)15質量(g)140穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]使用工具180mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]外径(Φmm)160
  • GPクリーニングホイール TRUSCO

    GPクリーニングホイール

    TRUSCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
    用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。粒度120相当厚さ(mm)15穴径(Φmm)10