カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(1)

「gp-e25」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラコンサポート25 TMEHジャパン

    プラコンサポート25

    TMEHジャパン
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター サンキョウプラテック

    GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター

    サンキョウプラテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    「GPE-2500TA」は、最大2.5Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。 PCに装着するだけで、ネットワークを2.5ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、ネットワーク機器に不慣れな方でも手軽に利用可能です。 消費電力は最大1.12Wと低く、発熱も抑えられているため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。
    付属品GPE-2500TA(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 20(ブラケット除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、取得承認規格:VCCI(Class B)適合チップ搭載:Realtek RTL8125B対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Linux Kernel 6.11まで外形寸法約 68×63mm(ブラケット除く)消費電力最大 1.12WインターフェースPCI Express 2.0 x1保証期間1年間LED緑:2.5Gbps、オレンジ:10/100/1000Mbps環境温度範囲(℃)(動作時)温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)、(保管時)-40~85℃、湿度:90%以下(結露なきこと)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
  • Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    「GPE-2500-4T」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポートLANアダプターです。 消費電力世界最小チップ採用、2.5Gbps LANの発熱を抑え安定動作を実現します。 チーミング(ボンディング)、LAGによるネットワークの高速化、冗長性の向上 各ポートに世界最小の消費電力を実現したRealtek RTL8125Bを採用 PCI Express x4バスに対応 取扱説明書は日本語、Windows 11に対応した最新ドライバーのダウンロードも日本語で可能 電磁波障害を起こさないVCCI(Class B)認証取得
    仕様Wake on LAN:非対応、イーサネットコントローラー:Realtek RTL8125B×4、PCI Expressブリッジコントローラー:ASMedia ASM1806セット内容GPE-2500-4T(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約78(ブラケット除く)ポート数RJ45ポート×4消費電力(W)最大7適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022、Linux Kernel 5.6まで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111×19×69(ブラケット除く)インターフェースPCI Express 2.1 ×4LED色LINK:緑、ACT:オレンジ保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:90%以下(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~55℃、湿度:90%以下(結露なきこと)取得規格VCCI(Class B)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
  • GPE-2500-2T3 PCIeバス対応2.5GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-2500-2T3 PCIeバス対応2.5GBASE-T 2ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

    CKD
    ¥40,013~税込¥44,014~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)

    CKD
    ¥54,450~税込¥59,895~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)

    CKD
    ¥66,588~税込¥73,247~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • リコイルスタータ ASSY BIGM(丸山製作所)

    リコイルスタータ ASSY

    BIGM(丸山製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格44~56フクム図解NoMSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.26、MS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.26、MS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.26、MS200EA-K レバー シャフト リコイルスタータ マグネト部品_No.26、MKW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.25、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 リコイルスタータ ASSY_No.43、MBW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.26
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.43、MKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.43、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.10、MBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.43、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.13、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.43、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥149税込¥164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MS511ENR-K クランクケース部品_No.53、GKSL3300-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.34、MSA410R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.15、MP4130E-K リコイルスタータ部品 ストツパ_No.15、MSV413R1T-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.15、MGC-700 エンジン(ガバナ)部品_No.50、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.34、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ストツパ_No.14、MSA413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.25、MSA513R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.15など