カテゴリ
- 家電(13)
- 防犯用品(6)
- 安全用品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gp100aaahc」の検索結果

ニッケル水素充電池
JTT(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(4本)当日出荷今までにないニッケル水素充電池 本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による 電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。 使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。 充電したパワーが長持ち 従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、 enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、 使いたい時にすぐ使えて便利です。 約1000回くり返し使える enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。 また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。 つぎ足し充電に対応 enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、 エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。電圧(V)1.2本数4
エネループライト(お手軽モデル)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(2本)ほか当日出荷電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
携帯型受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。トラスコ品番495-4106材質樹脂色パールシルバー質量(g)約60(電池含む)電源DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1機能受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ-連続待機時間約50時間最大接続台数50
エネループ(スタンダードモデル)
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(2本)ほか当日出荷電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池質量(g)28
エネループプロ(ハイエンドモデル)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2本)ほか当日出荷高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
ニッケル水素電池専用充電器
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。 LEDランプ8個搭載。 電池1本ずつの充電状態をお知らせ。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。付属品電源コード(長さ 約1.5m)色ホワイト質量(g)約240(電池・電源コード別)規格単3形・単4形寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28本数8充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3アズワン品番64-8907-73充電可能本数8
ニッケル水素充電池 単3形
FDK(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(4本)当日出荷乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.1900
ニッケル水素充電池 スタンダード充電器セット
FDK(1件のレビュー)¥3,688税込¥4,0571セット当日出荷単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器付属品(電池)単3×4本仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応トラスコ品番827-9282セット内容充電器:FCT345F-JP(FX)、スタンダードタイプ ニッケル水素電池 単3×4個材質ABS幅(mm)69色白高さ(mm)131質量(g)228奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)(付属)min.1900
ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ
FDK(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(2本)ほか当日出荷カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.2450
エネループ(スタンダードモデル)充電器セット
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自然放電が少なく1年後でもすぐに使える。低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度タイプ単3規格単三本数8本バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数600グリーン購入法適合入数(本)8
緊急呼出しセット EC-B(KE) 受信機携帯型セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。用途浴室、トイレ、居室、寝室付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)仕様【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可セット内容受信機携帯型:TX-30、RXF-60K質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約60(電池含む)電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)外観ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)充電時間(時間)約5電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)
緊急呼出しセット ECS-1P(KE) 携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。仕様【送信機】TXF-110、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色パールシルバー塗装質量(g)【送信機】約45、【受信機】約60(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)充電時間(時間)約5電波到達距離(m)約100(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P(KE) ペンダント型・携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。仕様【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台セット内容【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色パールシルバー塗装質量(g)【送信機】約25、【受信機】約60(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)充電時間(時間)約5電波到達距離(m)約100(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
徘徊お知らせ起き上がりくん(離床センサー) HW-BS3(KE) 携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台9日以内出荷ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 (ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります) ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。 起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。 ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:ヘリカルアンテナ、バイブレーター:警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、送信機登録可能台数:50台セット内容携帯型受信機セット::ベッドセンサ送信機TX-BS3+携帯型受信機RFX-60K材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂色【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】パールシルバー塗装質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約60(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能)受信可能距離約100(見通し距離)ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時充電時間(時間)約5設置場所シーツの下、敷布団の下表示灯赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー防水仕様簡易防水構造連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)使用周波数(MHz)【送信機】426(小電力セリティシステムの無線設備)、【受信機】426・4波(小電力セリティシステムの無線設備)