カテゴリ

  • 空圧工具(19)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「gp101」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替こて先2.4C型GP101用 goot(太洋電機産業)替こて先2.4C型GP101用goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
型式2.4C型適合(コテ)GP-101Sトラスコ品番401-3042質量(g)13
GP101用セーフティーキャップ(101022) JTCGP101用セーフティーキャップ(101022)JTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型 床用洗剤 GP101 HDクリーナー フローケム環境配慮型 床用洗剤 GP101 HDクリーナーフローケム
5,398税込5,938
1本(3.78L)
4日以内出荷
「GP101 HDクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型のカーペット用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。すべての洗浄機で使える。素材にやさしい成分配合で多目的に使える。 汚れを浮かせる力が強く凹凸のある床材に最適。磨きの磁器タイルも光沢を損なわない。希釈の調整で幅広い用途に使える。
用途機械部品などの製造工場の床、食品工場や厨房の、凹凸のある床など(磁器タイル、コンクリート、防水塗装の床、石材、ノンスリップシートなど)液性アルカリ性成分クエン酸ナトリウムほか希釈倍率ひどい汚れ:10倍/普通の汚れ:20倍/軽い汚れ:40倍/多目的:50~80倍香りシトラス
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
6.0mm(101001B) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
スプリング JTCスプリングJTC
759税込835
1個
5日以内出荷
GP101・GP101L用
Jaw Case 4.8~6.4mm(3/16~1/4) JTCJaw Case 4.8~6.4mm(3/16~1/4)JTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
GP101・GP101L用
ノーズピース JTCノーズピースJTC
849税込934
1個
5日以内出荷
6.4mm(101001A) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
4.0mm(101001D) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
ノーズピース JTCノーズピースJTC
849税込934
1個
5日以内出荷
4.8mm(101001C) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
JAW PUSHER 4.8~6.4mm(3/16~1/4) JTCJAW PUSHER 4.8~6.4mm(3/16~1/4)JTC
949税込1,044
1個
5日以内出荷
GP101・GP101L用
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
3.2mm(101001E) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
2.4mm(101001F) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
JAW PUSHER(101005A) 2.4~4.0mm(3/32~5/32) JTCJAW PUSHER(101005A) 2.4~4.0mm(3/32~5/32)JTC
809税込890
1個
5日以内出荷
GP101・GP101L用
Jaw Case 2.4~4.0mm(3/32~5/32) JTCJaw Case 2.4~4.0mm(3/32~5/32)JTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
GP101・GP101L用
エアーリベッター JTCエアーリベッターJTC(10件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
ステンレスリベット使用可能
仕様チャック付引込力:1600kg/f付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁 GP-1010 ヨシタケ減圧弁 GP-1010ヨシタケ
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業WG・WGV用取付ベース WGPシリーズタカチ電機工業
629税込692
1枚
当日出荷から3日以内出荷
WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
ソケット WAKI(和気産業)ソケットWAKI(和気産業)
109税込120
1個
翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス3本材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット
替こて先1C型GP goot(太洋電機産業)替こて先1C型GPgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
型式1C型仕様こて先先端は、鉛フリーはんだメッキ適合GP-101Sトラスコ品番438-0860質量(g)13
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
スチールパラレル ニューストロング販売スチールパラレルニューストロング販売
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
ネジプラグゲージ M10 P1.5 GPⅡ 第一測範ネジプラグゲージ M10 P1.5 GPⅡ第一測範
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
ピッチ1.5
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から106日以内出荷
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
アライニンググリップパット ナベヤアライニンググリップパットナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
エアーリベッター用 オイルピストン JTCエアーリベッター用 オイルピストンJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
適合GP101用RoHS指令(10物質対応)対応
フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 LAMP(スガツネ工業)フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)50質量(g)18付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)
作品フレーム/アーテム ナカバヤシ作品フレーム/アーテムナカバヤシ
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
樹脂製の画用紙フレーム
用途作品が引き立つフレーム割れにくいPET透明板軽い樹脂製フレームスケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。付属品吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付
ジョー JTCジョーJTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
6日以内出荷
適合GP101用
作品フレーム ナカバヤシ作品フレームナカバヤシ
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
作品が引き立つフレーム割れにくいPET透明板軽い樹脂製フレームスケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
用途樹脂製の画用紙フレーム仕様吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付ブラウン質量(g)約575規格画用紙八ツ切寸法(縦×横)(mm)収納用紙:270×380、フレーム窓寸法:256×366材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:316×426×15
LED10W・20W投光器用マグネット 富士倉LED10W・20W投光器用マグネット富士倉(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
玉付フック LAMP(スガツネ工業)玉付フックLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
奥行(mm)53.9取付け方法壁付け種類標準付加機能なし付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
8ポートPoE+給電機能付きギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応 StarTech.com8ポートPoE+給電機能付きギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応StarTech.com
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
イーサネット給電:2口のSFPポート搭載の産業用8ポートギガビットPoE+スイッチ。各PoEポート最大30Wに対応(総電力容量200W)、カテゴリ5e以上のケーブルでカメラやセンサーに給電フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトな筐体を使用。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kV ESD保護対応。DINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。RJ45ダストキャップ付属フル機能レイヤ2管理:ウェブベースのGUI/Telnet/SSHを内蔵。ポート/VLAN/リンクアグリゲーション/SNMP/QoS/スパニングツリーなどの機能を管理・設定ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューションビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張倉庫など空調がない産業環境に対応材質メタルポート数10接続方式2Gbps(フルデュプレックス)電源供給方式端子台キットまたはACアダプター(別売)マグネットなし
LED10W投光器専用バネクランプ 富士倉LED10W投光器専用バネクランプ富士倉(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
2.4mm (102001D) GP102K用
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
3.2mm (102001C) GP102K用
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
4.0mm (102001B) GP102K用
ノーズピース JTCノーズピースJTC
869税込956
1個
5日以内出荷
4.8mm(3/16)(102001A) GP102K用
UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1台
61日以内出荷
UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応