カテゴリ

  • 農業機械(35)
  • 制御機器(14)
  • バイク純正部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp31」の検索結果

90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフト(R) ドライブ (GP31) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (GP31)

    MAZDA(マツダ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(L) ドライブ (GP31) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (GP31)

    MAZDA(マツダ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 3本爪ギヤプーラー トップ工業

    3本爪ギヤプーラー

    トップ工業(8件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
    用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
  • ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー3本爪

    アーム[作業工具](7件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
  • ヘキサバッテリー ヘキサ

    ヘキサバッテリー

    ヘキサ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    特殊合金採用!高性能シールドバッテリー 一定期間のみ使用のプレジャーボートなどに最適です デルファイ社が、極東、アジア地区製造供給拠点として1985年韓国工場(デルコアコーポレーション)を合弁会社として設立されました。 メーカーは、この工場から十数年に亘りデルコ、デルファイフリーダムバッテリーを取り扱ってきた実績、経験を活かしPBヘキサバッテリー(デルコア製)の取組みを致しました。 高始動性能 極板形状(エキスパンド方式)を採用した事により集電効果を高め、超微細のペーストを使用することによりパワーをより一層高めています。 自己放電特性 カルシュウム特殊合金採用により自己放電(自然放電)が極めて低く抑えられています。 補水不要 カルシュウム特殊合金の採用により全く補水の必要が無い密閉型バッテリーです。 また、カバー内に特殊空間を設け充放電時に発生するガスを流動させ水分に還元される構造になっております。 一定以上のガス発生時は、特殊フィルターを通し排気いたします。 長寿命 カルシュウム特殊合金、超微細ペースト採用により充電放電時のペーストダメージが極めて少ない。 また、寿命末期まで補水不要の為、液枯れでの早期寿命を回避しております。 (自動車電装部品の故障により過充電状態になった場合は回避できません。)
  • 泡沫蛇口口金セット アイリスオーヤマ

    泡沫蛇口口金セット

    アイリスオーヤマ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】キッチン等の泡沫蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×34×123適合蛇口外径(Φmm)泡沫蛇口21mm蛇口取付形状止めねじ型
  • ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCO

    ギヤプーラー(3本爪タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
  • セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    セラトン セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    住宅用分電盤用ブレーカ
    用途分岐用漏電ブレーカ付属品端子カバー・木ねじ質量(kg)0.1寸法A(mm)32寸法D(mm)54.5寸法B(mm)70寸法C(mm)38端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)周囲温度(℃)25フレーム(AF)30
  • 【レンタル】ポータブル炭酸ガス濃度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル炭酸ガス濃度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定範囲(CO2)液相:1.49mg/L~1490mg/L、気相:0.1%~100%質量(g)約280(電池含む電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ測定方式隔膜式ガラス電極法寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約68×173×35温度測定範囲(℃)5~50応答時間90%応答約2分(標準液測定において)球径(Φ)×長さ(Lmm)電極:30×128校正校正方法: 炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正表示範囲(CO2)液相:0.000~2.020mg/L、0.00~20.20mg/L、0.0~202.0mg/L、0~2020mg/L・気相:0.000~0.202%、0.00~2.02%、0.0~20.2%、0~202%・レンジ切換:自動/手動切替(温度)-5.0~110.0℃繰返し性(CO2)±5%FS以内/標準液測定において・(温度)±0.5℃以内防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可精度保証温度(℃)0~45
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • ギアプーラー部品 押しネジ・中板・アダプターセット(3点各1個セット) トップ工業

    ギアプーラー部品 押しネジ・中板・アダプターセット(3点各1個セット)

    トップ工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガ

    ポリクリックコアガイドプレート

    ミヤナガ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • レディース花鋏 千吉

    レディース花鋏

    千吉
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
    仕様フッ素コート刃衝撃吸収樹脂付グリップ材質刃:SK-5(HRC55±1)柄:PP+TPR幅(mm)170高さ(mm)107質量(g)120奥行(mm)14切断能力(mm)8(目安)
  • バンド2×10 TRUSCO

    バンド2×10

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-310種別バンド砥材A質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)2×10
  • ギヤプーラー用パーツ TRUSCO

    ギヤプーラー用パーツ

    TRUSCO
    ¥789~税込¥868~
    1セットほか
    当日出荷
    適合機種TGP3型用
  • 分岐用漏電ブレーカ 日東工業

    分岐用漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • A4判整理ケース プラスチック引出し 生興

    A4判整理ケース プラスチック引出し

    生興
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
    仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付奥行(mm)340色ニューグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装種類引出し材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合扉タイプ引出し
  • 管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
  • B4判床置型整理ケース プラスチック引出し 生興

    B4判床置型整理ケース プラスチック引出し

    生興
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    3日以内出荷
    透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
    仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付奥行(mm)400高さ(mm)880材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装種類引出し材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合扉タイプ引出し
  • A4判床置型整理ケース プラスチック引出し 生興

    A4判床置型整理ケース プラスチック引出し

    生興(1件のレビュー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    3日以内出荷
    透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
    仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付奥行(mm)400高さ(mm)880材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装種類引出し材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合扉タイプ引出し
  • Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)
  • GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業

    GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続可フレーム(AF)30
  • 3x0.6mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ

    3x0.6mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    4日以内出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅軸長(mm)75先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3.0×0.6
  • MUFFLER COMP(COO) ホンダ

    MUFFLER COMP(COO)

    ホンダ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    5日以内出荷
  • 突合框上端ブロック 新日軽(LIXIL)

    突合框上端ブロック

    新日軽(LIXIL)
    ¥639税込¥703
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容L/R各1個色ブラック系適合シリーズ9110FREX_SNC、MH_12型、テクト、テクト2、テクト3、テクトB、テクトC、テクト断熱・防音二重サッシ、出入口引違い戸
  • ヘッドライトユニット 33102MGP315 ホンダ

    ヘッドライトユニット 33102MGP315

    ホンダ
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番33102-MGP-315
  • 縦框上端ブロック 新日軽(LIXIL)

    縦框上端ブロック

    新日軽(LIXIL)
    ¥379税込¥417
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容L/R各1個色ブラック系適合シリーズテクト、テクト2、テクト2内窓、テクト3、テクトB、テクトC、テクト断熱・防音二重サッシ、出入口引違い戸
  • 縦框中間ブロック S8GP314 新日軽(LIXIL)

    縦框中間ブロック S8GP314

    新日軽(LIXIL)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    10日以内出荷
    色ブラック系適合シリーズ9110FREX_SNC、テクト、テクト2、テクト2内窓、テクト3、テクトB、テクトC、テクト大型テラス戸、テクト断熱・防音二重サッシ、出入口引違い戸
  • Top Notch 溝入れインサート NGP ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NGP

    ケナメタル
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、ポジティブ
    勝手右
  • モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYO

    モジュラー形ParkerグローバルFRL

    ParkerTAIYO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    22日以内出荷から92日以内出荷
  • TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    TX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • レールホルダ 日東工業

    レールホルダ

    日東工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種GP31CX・32CX、GN32CX、CB31X・32Xセット内容20コ入
  • 平行台セット ニューストロング販売

    平行台セット

    ニューストロング販売
    ¥47,980税込¥52,778
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200