カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「gp501」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替こて先 GP501用 goot(太洋電機産業)替こて先 GP501用goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換こて先です。
適合GP-501
ゼムクリップ ミツヤゼムクリップミツヤ(3件のレビュー)
209税込230
1ケース(50g)
当日出荷から5日以内出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
ガス式はんだこて goot(太洋電機産業)ガス式はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)223付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
スペースリンク置時計 セイコータイムクリエーションスペースリンク置時計セイコータイムクリエーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。海外のお客様へのギフトにもお勧めです。
付属品単3アルカリ電池×3本トラスコ品番820-2479材質前面:プラスチック幅(mm)245高さ(mm)105奥行(mm)56表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×56×105枠の色白パール湿度計材質(枠)プラスチックアラーム日付表示電波時計○(衛星)温度計六曜表示スヌーズライト機能12/24表示切替
ニッケル クリンチングガイドピン 大阪魂ニッケル クリンチングガイドピン大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
材質炭素鋼最小板厚(mm)0.8
CD Series(CDQ2GP50) SMCCD Series(CDQ2GP50)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~)SMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GP SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GPSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2GP50) SMCCD Series(CDA2GP50)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDNA2GP50) SMCCD Series(CDNA2GP50)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ホイールドーリー ワイドタイプ 長崎ジャッキホイールドーリー ワイドタイプ長崎ジャッキ
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622ELPA(3件のレビュー)
664税込730
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639
用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
メッシュフロントバンパー (GP) MAZDA(マツダ)メッシュフロントバンパー (GP)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ホース(R) ノズル (GP) MAZDA(マツダ)ホース(R) ノズル (GP)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
ホース(L) ノズル (GP) MAZDA(マツダ)ホース(L) ノズル (GP)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
パイプスクリーンウォッシャー (GP) MAZDA(マツダ)パイプスクリーンウォッシャー (GP)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
パイプウォッシャー (GP) MAZDA(マツダ)パイプウォッシャー (GP)MAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
トリム(R) リヤー シート サイド (GP) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤー シート サイド (GP)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ICOM 部品 IP501M用 GPSアンテナ 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 800016040 ICOM(アイコム)ICOM 部品 IP501M用 GPSアンテナ 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 800016040ICOM(アイコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
マフラガスケット BIGM(丸山製作所)マフラガスケットBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
8日以内出荷
部品名称マフラガスケット図解NoスプレーヤP-2型 ツールセット ガスケットセット部品_No.10、MRS40H-152 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MS310ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MRS40H-151 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.21、MK31EC-3 ツールセット,ガスケットセット部品_No.10、MRS75-501 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MS330ECM ツールセット ガスケットセット部品_No.10、MRS75-501 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MBW22GP-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.10、MS170EC-M H エンジン(ツールセット,ガスケットセット)部品_No.10、MRS40H-152 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MRS40H-151 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MS310EC-3M ツールセット ガスケットセット部品_No.10、MBW270E-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.10