カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- GOPPA(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- M5Stack(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gp5v」の検索結果

電子ハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!付属品サイドハンドル、片口スパナ2個全長(mm)406タイプ低速タイプ軸径軸付トイシ:外径49以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径49以下・ねじ径:M10mm電圧(V)100消費電力(W)760砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49砥石寸法(Φmm)穴径M10アズワン品番64-7056-03変速あり
産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵
ダイヤトレンド¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応材質IP30アルミニウム外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5電源(V)DC12~56(逆極性保護)ポート数RJ-45:5電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W接続方式ギガビット最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)-40~75電源供給方式PoE給電マグネットなし伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE対応ポート:1~4給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
ピラニ真空計(デジタル仕様)
ULVAC(アルバック)¥189,800税込¥208,7801セット当日出荷から9日以内出荷用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力測定精度(%)±50電源(VA)10
M5StickC DAC2 Hat
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷15ビット高分解能DACチップGP8413を搭載したStickC用HAT StickC、StickC PLUS、StickC PLUS2に接続し、I2Cインターフェースから入力した15ビットのデジタル値を0~10V(または0~5V)のアナログ信号に変換して出力するユニットです。2チャンネルを出力できるD/AコンバータGP8413を使用しています。最大8台までデバイスを接続して同時に動作させることが可能で、出力短絡保護などの安全機能も組み込まれ、高精度と高い信頼性、拡張性を実現します。 2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現。 Arduinoでの開発をサポートセット内容M5StickC DAC2 Hat本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、ステッカー ×1寸法(mm)35×24×13.7質量(g)6.7電源電圧5V(M5StickCより給電)出力電圧0~10V、0~5V【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674797-260915-02.jpg)
USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B
GOPPA¥1,298税込¥1,4281式7日以内出荷GP-USBACシリーズは、スマートフォン向けの充電・データ通信ケーブルです。 充電をしながら、PCとスマートフォン間でデータ通信が可能です。また、ACアダプター(別売)に接続することにより最大5V/2.4Aの充電が可能です。![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674788-260915-02.jpg)
USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R
GOPPA¥1,198税込¥1,3181式7日以内出荷GP-USBACシリーズは、スマートフォン向けの充電・データ通信ケーブルです。 充電をしながら、PCとスマートフォン間でデータ通信が可能です。また、ACアダプター(別売)に接続することにより最大5V/2.4Aの充電が可能です。










![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674797-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674788-260915-02.jpg)