カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「gpc15」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレッシャゲージ 管用テーパオネジ PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ 管用テーパオネジ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60シリーズ15シリーズ精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧プーラ用シリンダー スーパーツール

    油圧プーラ用シリンダー

    スーパーツール
    84,980税込93,478
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
    ストローク(mm)50
  • 防振パット 因幡電工

    防振パット

    因幡電工
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,698税込1,868
    1台
    3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGプッシュハンギングパラソル タカショー

    EGプッシュハンギングパラソル

    タカショー
    4,480税込4,928
    1枚ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    吊り下げ式の大型ハンギングパラソル。 押し込み開閉式を採用することにより、コストカットを実現しました。 UVカット率、遮光率約99%の撥水生地を使用しており、直射日光を妨げます。 ※オフホワイトのみUVカット率、遮光率約95% 通常のパラソルは穴付きテーブルを通して設置しなければなりませんが、ハンギング式パラソルは単独設置が可能です。 パラソル生地の替え布も用意しており、色抜けや破損はもちろん、気分や雰囲気に合わせて交換することができます。 専用カバーも別売りで用意していますので、畳んで保管する際の色褪せも軽減できます。(GPC-02N ) 付属しているウェイトに15kg以上のバラスを入れてご使用下さい。 ※ウェイトは4個付属しているため、合計60kg以上のバラス(砂利)が必要です。 ※バラスは付属していませんので、市販品をご利用下さい。
    用途ガーデニング、アウトドアリビングのシーンでの日よけ