カテゴリ

  • 学童・教育用品(15)
    • プログラミング/ロボティクス(13)
  • 制御機器(155)
    • 機構部品(電子部品)(70)
    • 報知器その他関連用品(1)
    • 産業用PC本体(73)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
    • プリンター(2)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpio」の検索結果

188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPIOタグ SONY(ソニー)

    GPIOタグ

    SONY(ソニー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    灰色のGPIOタグは、少し上級者向け。 コネクタに市販のモーターをつないだり、他のセンサーをつないだりすることで、アイデアをさらに拡張することができます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。ピン形式デジタル入力×3ピン、デジタル出力×3ピン、アナログ入力×1ピン、PWM出力×1ピン、電源出力×1ピン、GND×1ピン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、PWM出力、電源出力通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1電源供給方式Vo: 3.3V / 100mA (最大)(内部バッテリー駆動)3.3V / 250mA (最大)(Micro-USBからの電源供給を受けている場合)コネクタ仕様10ピン、2.54mmピッチピンソケット
  • USB2GPIO(ブレッドボード版) みんなのラボ

    USB2GPIO(ブレッドボード版)

    みんなのラボ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    MCP2200のブレークアウトボード Microchip社製のMCP2200を使いやすくしたブレークアウトボードです。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ボードにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOとUARTが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
  • USB2GPIO(USBドングル版) みんなのラボ

    USB2GPIO(USBドングル版)

    みんなのラボ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    MCP2200のUSBドングル USBドングルの形状にして、Microchip社製のMCP2200を使いやすくしました。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ドングルにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
  • GPIO ASSY ウェルコムデザイン

    GPIO ASSY

    ウェルコムデザイン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    MHシリーズ インダストリアルバーコードプリンタ用 GPIO Assy(パラレルポート付)。
  • GPIO ASSY ウェルコムデザイン

    GPIO ASSY

    ウェルコムデザイン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    MH361T インダストリアルバーコードプリンタ用 GPIO Assy(パラレルポート付)。
  • GPIO Ribbon Cable(40 pins) Adafruit

    GPIO Ribbon Cable(40 pins)

    Adafruit
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • MESH GPIO用スイッチ 島津理化

    MESH GPIO用スイッチ

    島津理化
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    5日以内出荷
    プログラミングや回路工作に使えるスイッチです。MESH(TM)のGPIOブロック(別売)を差し込んで、簡単なプログラミングができます。自動/手動スイッチ付き。自動→MESH(別売)でオン/オフ。手動→指でオン/オフ。
    型式SW-3寸法(mm)75×45×40スイッチ自動:MESH GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替プログラミングMESH(TM)対応
  • MESH GPIOタグ用サーボボード スイッチサイエンス

    MESH GPIOタグ用サーボボード

    スイッチサイエンス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    MESH GPIOタグを使ってサーボモータをコントロールするためのボードです。 MESH GPIOタグのPWMピンを使ってサーボモータの角度を制御できます。 使用するサーボモータに合わせて外部電源が必要です。
    仕様[MESH GPIOタグ接続ピン]PWM:サーボの角度制御に使用。Duty比(0~100)に合わせて角度が変わります。Vo:サーボボードへの電源供給。使用時には必ず電源出力をオンにしてください。モーター接続可能サーボモータ数:1個接続端子VM:外部電源+、GND:外部電源-
  • MESH GPIOタグ用FETボード スイッチサイエンス

    MESH GPIOタグ用FETボード

    スイッチサイエンス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。 全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。
    仕様GPIO接続ピン:PWM電源電圧(V)12(max)消費電流(A)3(max)端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)
  • ラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。 外部DC電源供給にも対応。 不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。 様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。 最大5枚の拡張基板を同時に接続! 5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。 内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。 拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。 ※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。 RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能! 通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。 Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。 (3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です) RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能! スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。 安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。 Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。 市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
    付属品保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用)仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B電源Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。本体寸法152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan入出力GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
  • MESH GPIOタグ用モータドライバボード スイッチサイエンス

    MESH GPIOタグ用モータドライバボード

    スイッチサイエンス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにより小型のDCモータ1個をコントロールできます。 全ての部品が実装済みですが、別途DCモータとモータ用の電源が必要です。
    仕様GPIO接続ピン:Vo、DOUT3(回転方向制御)、PWM(速度制御)、GND電圧(V)駆動系:0~11出力電流(A)連続2.4、ピーク3接続端子モータ用電源:VM、GND・モータ:OUT1、OUT2制御電圧(V)3.3
  • はじめてのMESH GPIOキット スイッチサイエンス

    はじめてのMESH GPIOキット

    スイッチサイエンス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 このキットは、MESH GPIOと組み合わせて、モーターを回す、LEDを点灯する、ブザーを鳴らすといった実験ができる電子部品セットです。 MESH GPIO本体は付属していません。 MESH GPIO専用のモータードライバ、モーター2種、電子工作入門に最適な抵抗内蔵LEDとブザー、ブレッドボードとジャンパワイヤが含まれています。 紙による説明書は付属していません。 MESHチームが作成したガイドブックが公開されています。
    セット内容MESH GPIOタグ用モータードライバ ×1個、DCモーター ×1個、ギヤードモーター ×1個、ジャンパワイヤ(オス-ワニ口) ×2本、電池ボックス(単3×2本) ×1個、普通のジャンパワイヤ(オス-オス) ×10本、小さいブレッドボード(白) ×1個、ブザー ×1個、抵抗内蔵LED(3色) ×1セット
  • MESH 3種セット(照度、人感、GPIO) 島津理化

    MESH 3種セット(照度、人感、GPIO)

    島津理化
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    5日以内出荷
    MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。
    セット内容照度センサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、GPIO寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
  • MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
    寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷
    TRB141は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。GPIO のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向けIoTゲートウェイです。
    色シルバー
  • MESH 電気の利用実験セット MN-1 ナリカ

    MESH 電気の利用実験セット MN-1

    ナリカ
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット
    4日以内出荷
    ・電気の利用でのプログラミング学習をおこなえるMESH(TM)スターターセットです。・GPIOスイッチは手動とGPIOブロックでコントロール可能。・MESH(TM)ブロック寸法(mm):24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)
    仕様【GPIOスイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替セット内容MESH(TM)3種(照度、人感(感度調節キャップ付き)、GPIO)、GPIOスイッチ、メーター付きコンデンサー寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)、85×85×35(メーター付コンデンサー)コンデンサ容量(F)4.7(2.5V)
  • Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース 共立プロダクツ

    Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。
    種類その他対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • ATOM PortABC拡張ベース M5Stack

    ATOM PortABC拡張ベース

    M5Stack
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ATOMシリーズ用のGroveポート拡張ベース ATOMシリーズマイコンボードに接続して、Groveポートを拡張することができます。I2C(Port A)、GPIO(Port B)、UART(Port C)を同時に接続することが可能です。吊り下げ、レゴ接続、ネジ止めなど、さまざまな固定方法が用意されています。 Port ABC(I2C、GPIO、UART)に対応 ATOMシリーズに対応
    セット内容ATOM PortABC拡張ベース ×1、ピンマップステッカー ×1対応製品ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3、ATOMS3 Lite寸法(mm)64×24×29質量(g)5インターフェースI2C、UART、GPIO動作温度範囲(℃)0~+40
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • FT232Hブレイクアウトボード Adafruit

    FT232Hブレイクアウトボード

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
    その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
  • Raspberry Pi 4 Model B用ケース(クリア) RS

    Raspberry Pi 4 Model B用ケース(クリア)

    RS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 Model Bに対応したプラスチックケースです。3ピース構成で、ネジを使用しないはめ込み型なので組み立ても簡単です。側面と天板の間にスリットがあり、LCDやGPIOなどのケーブルを360°全方向に自由に取り出すことができます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)93.7×31.5×62.6色クリア(透明)質量(g)51対応Raspberry Pi 4 Model BRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATOMS3 Lite M5Stack

    ATOMS3 Lite

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
  • Raspberry Pi Zero WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero WH

    Raspberry Pi
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero 無線機能を搭載したRaspberry Pi Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。 内部インターフェース GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。 外部インターフェース Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。 OS Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。 オプション Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。
    その他【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ寸法(mm)65×30×5出力【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4)電源Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー消費電力(mA)(本体のみ)150メモリー512MB DDR2 低電圧 SDRAM使用CPU1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6)BluetoothBluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE)Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzオーディオ出力mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダーイーサネット対応なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)
  • Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板

    スイッチサイエンス
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
    基板寸法(mm)65mmx56mm
  • Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンス

    Picossci Env (RP2040搭載)

    スイッチサイエンス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載。USB Type-C コネクタ搭載。※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)。 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ GNDピン。 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21)。 ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用)。 ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ 2 x GNDピン
    仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
  • M5StampS3A M5Stack

    M5StampS3A

    M5Stack
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3FN8(240MHz Xtensa LX7 デュアルコア+2.4GHz Wi-Fi)を搭載 8MB内蔵フラッシュを搭載 プログラマブルRGB LEDと物理ボタンを装備 最適化された3Dアンテナ 23本のGPIOを1.27/2.54mm DIPで引き出し可能 開発環境:UiFlow2、ArduinoIDE、ESP-IDF、PlatformIO
    セット内容M5Stamp ESP32S3Aモジュール ×1、HY2.0 4ピン ベース ×1、2.54mm 9ピンヘッダ ×1、2.54mm 6ピンヘッダ ×1、六角レンチ ×1寸法24×18×4.7mmピッチ(mm)【LCD FPC】0.5 (12または8ピン)電源電圧5Vコネクタ形状【基板接続用】SMT/DIP(2.54/1.27mmピッチ)インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、EMAC、モータPWM、LEDPWM、UART、I2C、I2S、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、GPIO ×23、パルスカウンタフラッシュ8MB使用CPUSoC:ESP32-S3FN8アンテナ【無線】2.4GHz 3Dアンテナコンバータタイプ【DC/DC】MUN3CAD01-SC
  • SPRESENSE LTE拡張ボード SPRESENSE

    SPRESENSE LTE拡張ボード

    SPRESENSE
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ALT1250(Altair Semiconductor製)を搭載したSPRESENSE用LTE-M(LTE Cat-M1)基板です。マイク入力はデジタル最大4ch(排他利用時、アナログ最大2ch)をサポート。ヘッドホン端子、microSDカードスロット、GPIO、I2C、UART等のインターフェースを搭載。
    寸法(mm)45.0×50.0モジュールLBAD0XX1SC(Altair Semiconductor製 ALT1250 Chipset 搭載 村田製作所製モジュール)規格nanoSIM入力端子アナログ入力端子:2ch (5.0V レンジ)アンテナオンボードアンテナ搭載入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5V デジタルI/O無線通信方式RAT:LTE Cat-M1(対応バンド: 1,8,18,19)オーディオ4ch デジタルマイク入力、もしくはアナログマイク入力 + ヘッドホン出力カードスロットmicroSDカードスロット
  • Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5用 公式ケース

    Raspberry Pi
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
    適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
  • BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign

    BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル)

    BrightSign
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    4K動画対応、強力なHTML5エンジン、GPIO、WiFi対応。BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル)。
  • BrightSign XD1035(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign

    BrightSign XD1035(WiFiモジュール搭載モデル)

    BrightSign
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
    4K動画対応、強力なHTML5エンジン、シリアル/USB/GPIO、WiFi対応。BrightSign XD1035(WiFiモジュール搭載モデル)。
  • SenseCAP Indicator D1 Seeed Studio

    SenseCAP Indicator D1

    Seeed Studio
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームです。豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
    電源5VDC、1AバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面解像度】480×480ピクセル画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビットLX7、最大240MHz、RP2040:デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージ【外部】microSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
  • M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス) M5Stack

    M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス)

    M5Stack
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    M5Stack用のRS232拡張モジュール D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。 全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用 電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載 スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3セット内容RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)28入力電圧(V)【DC 電源インターフェース】0~24通信方法D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換動作温度0~40℃通信速度最大115200bps
  • Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)

    Raspberry Pi
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
    その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
  • ラズベリーパイ接続 ラジオ制御ボード [赤外線リモコン対応インターネットラジオ] 【完成品】 ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ接続 ラジオ制御ボード [赤外線リモコン対応インターネットラジオ] 【完成品】

    ビット・トレード・ワン
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。 制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。 また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。 制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
    付属品部品表×1部/保証書×1部/1×6L型ピンヘッダ×1個/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個仕様赤外線受信出力(LED)2点電源RaspberryPiより給電使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)本体質量(g)約120対応OSRaspbian表示20文字×4行対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)スイッチ数3
  • ラズベリーパイ接続 ラジオ制御ボード [赤外線リモコン対応インターネットラジオ] 【キット】 ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ接続 ラジオ制御ボード [赤外線リモコン対応インターネットラジオ] 【キット】

    ビット・トレード・ワン
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。 制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。 また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。 制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
    付属品部品表×1部/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個仕様赤外線受信出力(LED)2点電源RaspberryPiより給電使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)本体質量(g)約120対応OSRaspbian表示20文字×4行対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)スイッチ数3
  • Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア ノーブランド

    Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
    材質アクリル(クリア)質量(g)62種類その他対応機種Raspberry Pi 3/2/B+寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボード ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボード

    ラトックシステム
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    Raspberry-Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型シリアルボード シリアル規格:【RS232】TIA/EIA-232F 準拠(基板上のジャンパーピンにより設定が可能)、【RS-485/422A(半二重/全二重)】TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠、半二重通信は送受信自動切替に対応(基板上のジャンパーピンにより設定が可能) FIFO:送受信各64Byte
    仕様シリアルポート:D-Sub9Pin×1、10PinBOXヘッダ×1セット内容RPi-GP60本体10ピンボックスヘッダ接続用D-Sub9ピンケーブル(約10cm)設定用ショートプラグ x10(うち2個は基板へ装着済み)GPIO 40P ピンヘッダーM2.6スペーサー x4M2.6ネジ x8補足文書保証書寸法(mm)基板:65.0 x 56.5(突起物含まず)質量(g)約28電源5V/3.3V(GPIOポートから供給)対応ボーレート:110、300、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600(115200、230400、460800、921600)絶縁耐圧2.5kV(シリアルポートとGPIO40pin間)※2つのシリアルポート間は非絶縁端子外部電源:2Pin端子台インターフェイスGPIO40ピン > I2C消費電流最大 5V / 150 mA 、3.3V / 20 mA静電耐圧(kV)15コントローラ種類SC16IS752
  • 7種類全部入りセット SONY(ソニー)

    7種類全部入りセット

    SONY(ソニー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱
    5日以内出荷
    MESHの「LEDブロック」「ボタンブロック」「人感ブロック」「動きブロック」「明るさブロック」「温度・湿度ブロック」「GPIOブロック」7種類すべてそろったセットです。単品でそろえるより断然お得です!
    用途【MESHってなに】 さまざまな機能を持ったブロック形状の”MESHブロック”を”MESHアプリ”でつなげることにより、あなたの「あったらいいな」を実現できるそれがMESHです。 難しいプログラミングや電子工作の知識は必要ありません。 IoT(モノ・コトのインターネット化)を活用した仕組みも簡単に実現します。 【アイコンをつなぐだけ】 たとえば「ボタンを押した時にLEDを点灯させたい」時はMESHアプリでボタンブロックのアイコンと、LEDブロックのアイコンをドラッグ&ドロップし”ピキーン”と軽快につなぎましょう。 これだけでボタンが押された時に、LEDが点灯する仕組みが完成します。 【インターネットにもつながる】 MESHアプリには「MESHブロック」だけでなく、通知したり、メールを出したり、他の機器をコントロールしたり、その他の「ソフトウェアブロック」がたくさん用意されています。 【MESHブロック】 小さな、ブロック形状の電子ブロックです。MESHブロックは、それぞれ動きセンサー/ライト/ボタン/明るさセンサーなどのさまざまな機能を持ち、無線でMESHアプリとつながることができます。何かに貼り付けたり、組み込んだりしやすいように小さく軽く作ってあり、組み合わせることで可能性は無限大に広がります。対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、Bluetooth標準規格Ver.4.0(Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット、スマートフォン。Windows 10 Creators Update(1703)以降 Bluetooth 4.0 (内蔵Bluetoothのみ) ※Sモードは除く
  • 回路/工作キット 島津理化

    回路/工作キット

    島津理化
    ¥5,800税込¥6,380
    1セット
    5日以内出荷
    工作に便利なモーターと電池ボックス付きリード線のセットです。MESH GPIO用スイッチSW-3に本製品を接続して、様々な”あったらいいな”をつくります。