カテゴリ
- 測定用品(26)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gpip m3」の検索結果

ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷通り側と止り側で1組。仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
限界ねじプラグゲージ
測範社(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から10日以内出荷平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。用途めねじ検査等級メートルネジ2級![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。用途めねじ検査等級2級材質ゲージ鋼仕様検査成績書付
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(工作用)セット
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。トラスコ品番808-1506材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグ呼び寸法(mm)M3×0.5ゲージ種類:2級(従来JIS)
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
ピッチゲージ
シンワ測定(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
M5StampS3A
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ESP32-S3FN8(240MHz Xtensa LX7 デュアルコア+2.4GHz Wi-Fi)を搭載 8MB内蔵フラッシュを搭載 プログラマブルRGB LEDと物理ボタンを装備 最適化された3Dアンテナ 23本のGPIOを1.27/2.54mm DIPで引き出し可能 開発環境:UiFlow2、ArduinoIDE、ESP-IDF、PlatformIOセット内容M5Stamp ESP32S3Aモジュール ×1、HY2.0 4ピン ベース ×1、2.54mm 9ピンヘッダ ×1、2.54mm 6ピンヘッダ ×1、六角レンチ ×1寸法24×18×4.7mmピッチ(mm)【LCD FPC】0.5 (12または8ピン)電源電圧5Vコネクタ形状【基板接続用】SMT/DIP(2.54/1.27mmピッチ)インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、EMAC、モータPWM、LEDPWM、UART、I2C、I2S、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、GPIO ×23、パルスカウンタフラッシュ8MB使用CPUSoC:ESP32-S3FN8アンテナ【無線】2.4GHz 3Dアンテナコンバータタイプ【DC/DC】MUN3CAD01-SC![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。表面処理TiNコーティング精度6H適合規格JIS(ISO等級)![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。表面処理DLCコーティング精度2適合規格従来JIS
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷から3日以内出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2







![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)















![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)