カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gpl-5010」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
アクセサリ トランジェントリミッタ
GW INSTEK¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷GKT-008に含まれるPR-01(電圧プローブ)などに使用するリミッタです。 直接ACラインなどを接続した場合の過大なRFパワー、DCトランジェント、ESDからスペクトラムアナライザの入力を保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGPL50-1
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-10~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-100AZ
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-100Z)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-100Z
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-10Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL50-100)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-10AZ)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(A)0~10オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-10BZ)
SMC¥50,980~税込¥56,078~1個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-100BZ
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-100BZ)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-105AZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)105作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付