カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
「gpp-155」の検索結果

自動梱包器用PPバンド
TRUSCO(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
自動梱包機用PPバンドリール
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台欠品中自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。最後までバンドが絡まず引き出せます。持ち運びできるようハンドルが付いています。本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします2018年トラスコ掲載ページ6 1722